UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.
WERA 899/4/1 1/4X1003T309558
Wera Bit 810/1 Vario 810/1 05100581445.051.005
Wera Uchwyt na bity 8784 A1 A1-1/4„ x 1/4”- 37mm81012.063.037
Wera Uchwyt na bity 8784 B1 B1-1/4„ x 3/8”- 44mm81042.063.044
Wera Uchwyt do bitów 870/4 /4 1/4X100 5021081280.050.210
Wera Uchwyt do bitów 870/4 /4 3/8X50 05021581280.050.215
Wera Uchwyt do bitów 890/4/1 /41 1/4X57 5257581281.052.575
Wera Uchwyt do bitów 899/3/1 899 /31 1/4 x 7281284.053.425
AKCESORIA - BIT TYP 899/893 899/411/4X7581284.053.455
AKCESORIA - BIT TYP 899/89381284.053.457
Wera Uchwyt do bitów 895/4/1 53870 895/4/181286.053.870
WERA BITHLDR TP 895 41K1/4X5253872481286.053.872
Wera 887/4 RR SB Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor z magnesem pierścieniowym 1/4” Hex 57mm8L344034
WERA 899/4/1 S 1/4X2007Z372152
Wera 897/4 R SB Rapidaptor BiTorsion Uniwersalny uchwyt do bitów 1/4” Hex 75mm2Z816010
Wera 897/4 IMP R SB Uchwyt Impaktor z pierścieniem ustalającym i magnesem pierścieniowym 1/4” Hex 75mm3F098819
Wera 899/4/1 S Uniwersalny uchwyt do bitów z mocnym pierścieniem mocującym 1/4” Hex 50mm0Q025654
Wera 816 RA Wkrętak z grzechotką 1/4” napęd sześciokątny 142 mm3I762366
Wera 897/4 IMP Uchwyt Impaktor z pierścieniem ustalającym i magnesem 1/4” Hex 75mm7J277346
WERA 897/4 IMPAKTOR R 1/4X757Q111800