text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Pick and put to light header

Skanowanie kodów kreskowych

Instrukcje wizualne w postaci świateł i wyświetlaczy LED na hali produkcyjnej. To jest Pick and Put to Light, system, który pozwala Twoim pracownikom kompletowac zapasy bez błędów. Innowacyjny system ułatwia zarządzanie zapasami. Pusty pojemnik? Pracownicy skanują kod znajdujący się na pojemniku, po czym przy właściwym pojemniku z towarem zapala się lampka. Widzą dokładnie, skąd mogą pobrać produkty i w jakiej ilości – nie muszą już szukać. System pick and put to light ułatwia identyfikację artykułów i uzupełnianie zapasów. Pracownicy mogą skupić się na zadaniach, nie przełączając się między informacjami o pozycjach a listami przewozowymi różnych zamówień. Zapobiega to błędom i zwiększa wydajność.

Moesz używac systemu Pick and Put to Light na dwa sposoby:

  • Skanujesz kod pustego pojemnika na hali produkcyjnej. W tym momencie na ekranie pojemnika zawierającego towar, który chcesz usunąć, zapali się lampka. Jeśli kilka pojemników jest pustych, możesz je skanować jednocześnie. Można je także skanować jeden po drugim.
  • Istnieje również wersja plus pierwszej opcji. Dotyczy to głównie zamówień obejmujących wiele różnych pozycji w różnych ilościach. Skanujesz listę materiałów „BOM Bill of Material” i na wyświetlaczu możesz zobaczyć, które produkty pobrać w jakiej ilości. Ten sposób pracy pomaga w składaniu zestawów.
Put to Light

OEM

Menedżer Logic Fabory Group Sander Langkamp: „Dla klientów system Pick and Put to Light to duża zaleta, naprawdę im pomoże. Jako dostawca nakrętek i śrub z Holandii jesteśmy pod tym względem wyjątkowi. Oprócz elementów złącznych , system działa również w przypadku części typu C, ale widzimy, że ta aplikacja wraca głównie do firm produkcyjnych na rynku OEM."

Właściwe produkty w odpowiednich ilościach

Prawidłowe uzupełnianie artykułów prowadzi do wyższej produktywności. Pracownicy spędzają mniej czasu na wyszukiwaniu produktów i chwytają odpowiedni produkt w odpowiedniej liczbie. Co więcej, pracują bez użycia papieru. Otrzymujesz wgląd w czasie rzeczywistym w postępy i stany magazynowe. W połączeniu z innymi naszymi rozwiązaniami Logic - półką RFID i pojemnikiem optycznym, produkty, które chcesz mieć w magazynie, są również zamawiane cyfrowo i dostarczane do Twojego magazynu we właściwym czasie.

Nasza mocna strona

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.