Codzienna opowieść o zarządzaniu zapasami
Dzięki zastosowaniu RFID można w inteligentny sposób monitorować zarządzanie zapasami. Ile śrub, nakrętek i wkrętów zużyli pracownicy i jaką ilość należy ponownie zamówić, aby uzyskać optymalny poziom zapasów? Rozwiązanie RFID zapewnia wgląd w zamówienia już złożone i te, które mają zostać dostarczone.
Jednym z klientów Fabory, który korzysta z rozwiązania RFID jest firma Lan Handling. Raz w tygodniu sprzedawca Fabory uzupełnia zapasy. Lan Handling: „Produkcja w fabryce nigdy nie powinna zostać zatrzymana. Brak małej części maszyny, takiej jak nakrętka lub śruba, może mieć duże znaczenie”.


Całkowicie automatyczny

100% dostępności

Wgląd 24/7
Tak to działa
Pusty kosz? Pracownik odkłada go na półkę. Dzięki temu nie ma potrzeby fizycznego sprawdzania wszystkich pozycji na regale. Klient korzysta z kosza własnego, plastikowego lub kartonowego jednorazowego użytku. W zależności od preferencji klienta aplikację można zaprogramować tak, aby skanowała puste pojemniki. Można to robić co godzinę lub co pięć minut. Natychmiastowe rezultaty? Wystarczy naciśnięcie przycisku. System dokładnie wie, ile nowych pojemników potrzeba i natychmiast składa ponowne zamówienie. Daje to klientom poczucie pewności co do zarządzania zapasami.
Uzupełnianie
W razie potrzeby sprzedawca Fabory może uzupełnić dostarczony do klienta pojemnik. U wielu klientów co tydzień jesteśmy obecni na hali produkcyjnej. Wcześniej pracownik na hali sprawdzał, jaki towar należy zamówić. Rozwiązanie RFID zastępuje ten proces. Dzięki temu można dokładnie sprawdzić, jakie pozycje zostały zamówione i kiedy zostaną dostarczone. Pracownik zawsze będzie miał wystarczający zapas artykułów.
Ferry van Es, kupiec w Lan Handling, mówi: „Nie chcemy dokładnie sprawdzać tego, czego potrzebujesz każdego dnia”.
“
„Zanim zastosowaliśmy technologię RFID, co tydzień przechodziliśmy obok półek, aby zobaczyć, które artykuły należy zamówić. Czasami błędnie oblicza się zapasy, ponieważ można je wykorzystać szybciej, niż oczekiwano. Teraz mamy pewność, że wszystkie produkty rzeczywiście są na stanie. Przestoje są nie do pomyślenia.”
Czas dostawy
System dokładnie wie, ile pustych pojemników zostało ustawionych na półce, aby można było złożyć zamówienie. Jeśli pracownik Fabory zaktualizuje system we wtorek, nowe zamówienie będzie można odczytać automatycznie w czwartek wieczorem. Skan generujący nowe zamówienie można zaprogramować zdalnie na żądany dzień i godzinę. Taki sposób pracy skraca czas pomiędzy złożeniem zamówienia a dostawą. W ten sposób łatwiej jest poradzić sobie ze szczytem produkcji.
Wgląd
Każdy klient otrzymuje na swojej platformie wgląd w zarządzanie zapasami, przeglądy zamówień i wydajność dostawcy. Zapewnia to klientowi pełną przejrzystość i wgląd w zużycie materiałów. Lan Handling: „Wszystkie pierścienie, śruby i nakrętki są dostępne w różnych długościach. Rezerwujemy je w ramach jednego zamówienia jako zapasy magazynowe, dzięki czemu pod koniec roku możemy dokładnie sprawdzić, ile faktycznie wydaliśmy na zapasy”.
Szerokie wykorzystanie technologii
Technologia wspiera zarządzanie zapasami. W przyszłości Fabory chce wykorzystać analizy oparte na tej technologii, aby zapewnić jeszcze lepszy wgląd w wykorzystanie zapasów. Które elementy się rotują, a które nie? To są informacje, którymi chcemy się podzielić z klientami.
RFID to tylko jedno z rozwiązań Fabory Logic wspierających zarządzanie zapasami klientów. Odkryj nasze inne innowacyjne rozwiązania.
Mistrzostwo w elementach złącznych