text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Header Food&Dairy

Odpowiednie elementy złączne ze stali nierdzewnej dla Ciebie

Czy zajmujesz się budową maszyn dla przemysłu spożywczego? Jest zatem duża szansa, że masz w magazynie standardowe płyty, profile i elementy złączne ze stali nierdzewnej. Bez wystarczającej liczby elementów złącznych - nie ma maszyny. Co sprawia, że tak wiele firm polega na stali nierdzewnej przy budowie swoich maszyn? 

  • Wytrzymałość materiału
  • Odporność na korozję
  • Łatwość czyszczenia
  • Higieniczny i bezpieczny dla żywności
  • Trwałość i niskie koszty utrzymania
Food&Dairy

Najczęściej stosowane elementy złączne

Jakie elementy złączne najczęściej widzimy na listach zamówień klientów z branży spożywczej?

Asortyment Fabory obejmuje ponad 30 000 elementów złącznych ze stali nierdzewnej, które można zamówić z magazynu na Fabory.com. Nie znalazłeś w przeglądzie produktu, którego szukasz? Daj nam znać, a my Ci go dostarczymy. Ponadto sami projektujemy i wykonujemy produkt, jeśli jeszcze nie istnieje.

Odkryj całą ofertę produktów ze stali nierdzewnej

Lubrinox: Preaplikowane śruby, wkręty i nakrętki

Dobrym przykładem nowo zaprojektowanych elementów złącznych firmy Fabory są śruby, nakrętki i wkręty Lubrinox . W przypadku stosowania łączników ze stali nierdzewnej często zdarza się, że gwint wewnętrzny i zewnętrzny są ze sobą zespawane i nie można poluzować mocowania. Można temu przeciwdziałać za pomocą pasty, ale zajmuje to więcej czasu, a przedmioty obrabiane i ręce należy oczyścić po użyciu. Specjalnie dla przemysłu spożywczego opracowaliśmy Lubrinox do długotrwałego smarowania połączeń. Wymieniliśmy dla Ciebie największe zalety.

  • Zapobiega zacieraniu się połączeń śrubowych ze stali nierdzewnej
  • Jest dopuszczony do stosowania w przemyśle spożywczym
  • Został zaaplikowany w Fabory przed użyciem, co pozwala zaoszczędzić średnio 25 sekund na każdym połączeniu.
  • Dostępny również w postaci nakrętek
  • Artykuły zachowują wygląd stali nierdzewnej.
  • Śruby, nakrętki i wkręty doskonale sprawdzają się w połączeniu z produktami Loctite
  • Brudne ręce powstałe podczas ręcznego smarowania należą już do przeszłości

Producent chłodnic i suszarek

Firma projektowo-produkcyjna Geelen Counterflow z Haelen jest jedną z firm, które mogą objąć zasadniczą rolę w testowaniu Lubrinoxu. Elementy złączne preaplikowane znikają w chłodniach i suszarniach dla przemysłu spożywczego. Co tydzień do Geelen Counterflow wysyłanych jest kilka egzemplarzy tych lodówek i suszarek. Wyjeżdżają do miejsc na całym świecie.

W związku z intensywnym stosowaniem elementów złącznych ze stali nierdzewnej firma poszukiwała opłacalnej alternatywy dla smarowania śrub. René Derckx, kupiec techniczny w Geelen Counterflow: „Byliśmy ciekawi, czy rozwiązanie opracowane przez Fabory spełni również nasze życzenia. Głównym założeniem było to, że gwinty nie utkną. Nie trzeba wycinać ani wiercić śruby."

Kolejna powłoka, z której korzystają pracownicy w miejscu pracy, jest znacznie grubsza. Łączniki Lubrinox firmy Fabory nie wymagają tak grubej warstwy. "Gruba warstwa utrudnia ręczne wkręcanie śrub. Są one bardzo tłuste. Jeśli trzeba użyć siły, należy przesunąć palcem po sześcianie. W przypadku Lubrinoxu tego nie ma. Reakcje na hali produkcyjnej są pozytywne podczas testowania produktu".

Lubrinox
Stainless steel fasteners go into the Counterflow Cooler Plus
Captive screws & bolts

Wkręty i śruby nieopadające

Nikt z nas nie chce znaleźć śruby albo wkrętu w żywności. Jednocześnie mocowanie elementów złącznych w panelach i drzwiach, które regularnie się otwierają i zamykają, jest wyzwaniem. Oferta Fabory obejmuje śruby niewypadające i śruby wyposażone w oszczędzający miejsce klips. Ten oszczędzający miejsce klips blokujący eliminuje potrzebę pozostawiania miejsca na nakrętkę zabezpieczającą za panelem. Wkręty mają zmniejszony trzpień, dzięki czemu nie ma już konieczności wkręcania gwintów w otwory w panelu. To innowacyjne rozwiązanie opracowaliśmy wspólnie z klientem, który wpadł na ten pomysł. Czy Twoje zastosowanie również wymaga specjalnego rozszerzenia asortymentu? Chętnie podejmiemy z Tobą współpracę. Skontaktuj się z nami.

Higieniczne śruby i nakrętki

Jako producent żywności musisz okresowo czyścić i dezynfekować maszyny. W zmywarkach potrzebne są elementy złączne o specyficznych cechach konstrukcyjnych, takich jak gładkie powierzchnie i minimalne puste przestrzenie. Elementy złączne Fabory Premium ze stali higienicznej firmy Fabory mają gładką i wypolerowaną powierzchnię oraz gumowe pierścienie uszczelniające.

Osobiste porady dotyczące wyzwań związanych z mocowaniem?

FDA, higiena, bezpieczeństwo maszyn, odporność na korozję - nasi inżynierowie ds. zastosowań dostarczają rozwiązania i udzielają porad w zakresie elementów złącznych, projektowania i stosowania różnych elementów złącznych. Nasza ścisła współpraca z instytutami normalizacyjnymi i komitetami technicznymi gwarantuje wysoki poziom wiedzy technicznej, informacji i serwisu!

Wspólna optymalizacja procesów

Elementy złączne to konserwatywna kategoria produktów. Niemniej jednak stale się rozwijamy i dodajemy innowacyjne elementy złączne. Przemysł spożywczy od lat polega na firmie Fabory w zakresie dostaw elementów złącznych ze stali nierdzewnej, ponieważ:

  • Elementy złączne są projektowane indywidualnie, aby zapewnić ich skuteczność i zgodność z przepisami.
  • Inteligentne rozwiązania logistyczne pomagają zoptymalizować zarządzanie zapasami elementów złącznych i obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO). Prowadzi to do większej elastyczności i kontroli kosztów w Twojej organizacji.
  • Rozwiązania Peace of Mind pomagają utrzymać płynność operacji produkcyjnych.

Creating Peace of Mind

W Fabory możesz wybierać spośród ponad 120 000 elementów złącznych. Są one dostępne w różnych wzorach, rozmiarach i rodzajach materiałów. Tak szeroki asortyment wymaga efektywnego zarządzania zapasami, na którym można polegać. Pomagają w tym inteligentne rozwiązania logistyczne, które zapewniają wgląd w zużycie. Korzystając zarówno z rozwiązania RFID, jak i systemu wagowego, można uzyskać dostęp do własnego monitora VMI w MyFabory. Zapewnia to wgląd w historyczne zużycie zapasów i naszą wydajność. Nasz oferta rozwiązań logistycznych, przy jednoczesnym wglądzie w wyniki to wyjątkowe połączenie.

Oprócz tych rozwiązań eksperci Fabory zapewniają porady, obliczenia i testy. Pomagają realizować bezpieczne połączenia. Zapewnia to spokój ducha, dzięki czemu Ty i Twoi pracownicy możecie nadal koncentrować się na podstawowych zadaniach.

Skontaktuj się z nami w celu omówienia możliwości dla Twojej firmy.

Food_Process.png

Nasza mocna strona

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.