text.skipToContent text.skipToNavigation
Quality.jpg

Fabory reprezentuje jakość i niezawodność

Jeśli potrzebujesz porady, analiz lub obliczeń, Fabory jest właściwym miejscem, do którego warto przyjść. Zespół ekspertów technicznych jest do Twojej dyspozycji, aby rozwiązać problemy związane z elementami złącznymi oraz doradzić w zakresie projektowania i stosowania różnych elementów złącznych. Nasi eksperci techniczni chętnie Ci pomogą.

Advies.png

Porady

Chętnie udzielimy Ci wszelkich porad technicznych dotyczących elementów złącznych. Zasięgnij naszej opinii na przykład przy dokonywaniu właściwego i najbardziej opłacalnego wyboru produktu lub w zakresie powłok powierzchniowych i instrukcji montażu.
Testen.png

Testowanie

Testowanie elementów złącznych w zastosowaniach klienta, takich jak systemy zabezpieczeń, systemy łączników ślepych i właściwości materiałów.
Analytics.png

Analityka

Wykonywanie zaawansowanych analiz warunków montażu obejmujących: napięcie śruby, obrót kątowy i siłę docisku.
training.png

Kształcenie

Zapewnienie szkoleń technicznych za pośrednictwem seminariów internetowych lub na miejscu.
Berekening.png

Obliczenia

Obliczenie optymalnych warunków montażu elementów złącznych.
Meer_weten.png

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jesteś ciekaw co możemy dla Ciebie zrobić? Skontaktuj się z nami bez jakichkolwiek zobowiązań.
 


Certyfikaty - Laboratorium Akredytowane

Fabory reprezentuje jakość i niezawodność. Dlatego system zarządzania jakością Fabory posiada certyfikat ISO 9001, a kontrola jakości przeprowadzana jest w naszym własnym laboratorium akredytowanym według ISO/IEC 17025. Akredytacja A2LA (Amerykańskiego Stowarzyszenia Akredytacji Laboratoriów) od ponad 20 lat jest dowodem profesjonalizmu zespołu QC i wiarygodności wyników pomiarów. Właściwości mechaniczne i chemiczne są również testowane w naszym laboratorium i w razie potrzeby certyfikowane w obszarach takich jak twardość, tolerancja gwintu, wytrzymałość na rozciąganie i zgodność z dyrektywą RoHS. Certyfikaty są dostarczane zgodnie z europejską normą EN ISO 16228.

Fabory jest także organizacją świadomą ekologicznie. Posiada certyfikat SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001. Oczywiście obejmuje to również niezbędne środki w celu zapewnienia zgodności z dyrektywami UE dotyczącymi ochrony środowiska, takimi jak REACH i RoHS.

Kontrola jakości i wybór dostawców

Jakość naszych produktów zaczyna się od wyboru odpowiednich dostawców. Oceniamy potencjalnych dostawców poprzez badanie próbek i audyt ich procesów produkcyjnych. Zatwierdzeni dostawcy są również na bieżąco oceniani w celu monitorowania jakości ich produktów i niezawodności dostaw. Zarządzanie kontrolą jakości jest zintegrowane z systemem SAP i realizowane w akredytowanym laboratorium..

Oprócz tego systemu oceny dostawców monitorujemy produkty za pomocą kontroli logistycznych i laboratoryjnych (QC).

Normy i specyfikacje produktów

Elementy złączne oczywiście muszą spełniać wymagania. Standardowy asortyment można filtrować w sklepie internetowym. Fabory uważnie śledzi rozwój międzynarodowych i krajowych norm dotyczących elementów złącznych. Specyfikacje klientów zarządzane są w centralnym systemie SAP, dlatego zawsze stosowana jest ich aktualna wersja.

Partia (Batch) - Identyfikowalność

Zaawansowany system zarządzania partiami zapewnia możliwość śledzenia wszystkich otrzymanych towarów w całym procesie logistycznym od dostawcy do klienta. Za pomocą numeru partii Fabory zapisywana jest historia towaru, obejmująca numer zamówienia, datę dostawy, kontrole oraz numer partii produkcyjnej producenta.

 

Fabory Portal 3D

Portal 3D oparty jest na technologii PARTcommunity firmy Cadenas. Narzędzie z rozwiązaniami internetowymi dla inżynierów, projektantów, techników, kupców i wiodących decydentów w sektorze przemysłowym. W portalu ponad 75 000 standardowych produktów Fabory zostało przekonwertowanych na funkcjonujące modele CAD 2D i 3D. Modele są wyświetlane w różnych widokach z wymiarami lub bez. Za pomocą kilku kliknięć możesz pobrać modele w prawie 100 różnych formatach, w tym .DXF, .DWG, .STEP i .IGS. Rysunki można następnie przetwarzać w środowisku osobistym organizacji. Z portalu 3D możesz łatwo uzyskać dostęp do odpowiedniego artykułu w naszym sklepie internetowym. Usługa ta pomaga firmom wyróżniać się i stale rozwijać. Widzimy tendencję wzrostową w liczbie pobrań i korzyściach, jakie organizacje czerpią z portalu na całym świecie. Dzięki wkładowi naszych dostawców stale aktualizujemy portal 3D.

Korzyści Portalu 3D

  • Dostęp do pełnych specyfikacji produktów, danych technicznych z niezbędnymi metadanymi produktów, norm masowych, materiałowych czy ochrony środowiska.
  • Oryginalne rysunki 3D CAD można pobrać bezpośrednio do oprogramowania CAD za pośrednictwem portalu 3D..
  • Baza wiedzy technicznej z płynną integracją z fabory.com.
  • Aplikacja na telefon komórkowy..
  • Portal 3D to dynamiczna platforma z bieżącą ofertą - zawsze aktualną.

Sprawdź Fabory 3D Portal
 

Konsultacje techniczne na miejscu

Dostępny jest zespół ekspertów technicznych, którzy mogą doradzić w zakresie projektowania i stosowania różnych elementów złącznych. Ścisła współpraca z instytutami normalizacyjnymi i komitetami technicznymi gwarantuje wysoki poziom wiedzy technicznej i informacji.

Doradztwo techniczne obejmuje dokładny dobór artykułów, materiałów i zabezpieczeń antykorozyjnych, zapewnienie szkoleń technicznych i seminariów internetowych oraz opracowywanie elementów złącznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Ponadto oferowane są szczegółowe badania i testowanie warunków montażu, a także badanie przyczyny uszkodzeń elementów złącznych gwintowanych.

Projektowanie i prototypowanie elementów złącznych

Projektowanie i prototypowanie elementów złącznych W porozumieniu z Twoim zespołem badawczo-rozwojowym lub po „Gemba Walk” w Twoim środowisku produkcyjnym można opracować bardziej optymalne rozwiązania w zakresie elementów złącznych. Z Twoim zespołem badawczo-rozwojowym omawiamy głównie elementy połączeń w nowych projektach lub w już zbudowanych prototypach. Podczas Gemba Walk obserwujemy na linii montażowej, jak montowane są elementy złączne i powiązane elementy. W oparciu o to doświadczenie wspólnie z Państwem oceniamy, czy dostępne są bardziej odpowiednie elementy złączne lub czy można opracować specjalne elementy złączne, które będą bardziej wydajne na linii montażowej lub lepiej dostosowane do danego zastosowania. W zależności od wymagań systemu jakości, dokumenty dotyczące jakości, takie jak raporty z kontroli pierwszego artykułu i PPAP, mogą zostać dostarczone w celu wprowadzenia nowych artykułów.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości konsultacji technicznej w Fabory w Twojej lokalizacji?

Skontaktuj się z nami!
 

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.