text.skipToContent text.skipToNavigation
MicrosoftTeams-image (81).png

Podejście oparte na zastosowaniu

Eksperci z działu Jakości i Inżynierii Fabory udzielają kompleksowych porad klientom. Jedną  z takich porad jest rozważenie zastosowania produktu jako pierwszego kroku: jakie możliwości powinna posiadać nowa propozycja? Kluczowe jest zapewnienie, aby połączenie było bezpieczne i efektywne w montażu. Dlatego w fazie projektowania istotne jest uwzględnienie nie tylko projektu końcowego produktu, ale również sposobu montażu połączenia. Portal 3D działu Jakości i Inżynierii Fabory to cenne narzędzie. Dział ten doradza również w zakresie potencjalnych ulepszeń i oszczędności kosztów, nawet po zastosowaniu produktu.

Portal 3D Fabory 

Portal 3D Fabory pomaga klientom w projektowaniu nowych produktów i tworzeniu połączeń. Narzędzie to jest często wykorzystywane przez producentów maszyn, linii produkcyjnych, systemów transportowych, konstruktorów szklarni i producentów sprzętu. Portal 3D oferuje ponad 75 000 produktów w standardowych formatach CAD 2D i 3D, prezentowanych w różnych widokach, z wymiarami lub bez. Jeśli produkt jest dostępny w formacie 3D, to w sklepie internetowym Fabory, na stronie produktu, w specyfikacjach będzie opcja "Pobierz model CAD". Kliknięcie linku przenosi użytkowników bezpośrednio do Portalu 3D, ale konieczna jest rejestracja, aby móc z niego skorzystać.

Nasz Product Manager, Rob Marcus, zauważa: "Portal 3D odnotowuje 25 000 do 30 000 pobrań miesięcznie, głównie przez inżynierów z branży produkcyjnej na całym świecie, z dużą częścią z Europy. Marcus przypisuje rosnącą liczbę pobrań rozwijającemu się rynkowi i zapotrzebowaniu na przyjazny dla użytkownika portal z bezpośrednim linkiem do sklepu internetowego. Podkreśla, że wydajność Portalu pozwala użytkownikom łatwo nawigować od produktu do sklepu internetowego, wybrać produkt i dodać go do koszyka."

Fabory 3D Portal
3d.gif

Korzyści z portalu 3D Fabory

  • Elementy złączne można stosować zarówno w projektach produktów 2D, jak i 3D.
  • W Bibliotece Fabory dostępnych jest ponad 75 000 artykułów.
  • Portal obsługuje ponad 100 formatów 2D i 3D, w tym DWG, DXF, Inventor, Solid Edge i Catia.
  • Modele są dostępne w różnych widokach oraz z pomiarami lub bez.
  • Istnieje bezpośrednie przekierowanie do sklepu internetowego, co umożliwia łatwy dostęp


 
 
“Portal 3D odnotowuje od 25 000 do 30 000 pobrań miesięcznie, a pobrania te mają miejsce na całym świecie, zwłaszcza przez inżynierów z branży produkcyjnej”  
Rob Marcus
Product Manager w Fabory

Gemba walk

Fabory może przyczynić się do poprawy procesów mocowania podczas produkcji. Podczas Gemba Walk obserwujemy linię montażową, aby zobaczyć, jak instalowane są elementy złączne i powiązane z nimi produkty. Często ujawnia to możliwości poprawy i oszczędności kosztów, co może prowadzić do lepszego, bezpieczniejszego i bardziej efektywnego procesu lub produktu. Na przykład, użycie uniwersalnych śrub może zmniejszyć liczbę etapów instalacji. Innym przykładem jest optymalizacja instrukcji montażu, aby połączenie było bardziej odporne na poluzowanie lub zmęczenie.e.

Racjonalizacja produktów

Kiedy firma przez lata rozwija i produkuje wiele produktów, może to prowadzić do używania różnych elementów złącznych. Racjonalizacja produktów może pomóc klientowi zredukować trzy różne elementy złączne do jednego. Ulepszamy listę elementów, eliminując lub zastępując pośrednie rozmiary, lub technicznie przestarzałe produkty. Czasami mała zmiana pozwala na zastąpienie drogiego, specjalnie produkowanego elementu tańszym, standardowym produktem.

Product Rationalisation
Surface Treatments

Racjonalizacja obróbki powierzchni

Racjonalizacja jest również możliwa w przypadku stosowanych obróbek powierzchni. Często bardziej ekonomiczne jest zamówienie jednego rodzaju ochrony antykorozyjnej na elementach złącznych zamiast zamawiania tych samych śrub z różnymi powłokami. Czasami bardziej opłacalne jest zastąpienie małych elementów złącznych ze specjalną ochroną antykorozyjną wariantami ze stali nierdzewnej.

Oceniamy, gdzie można dokonać ulepszeń wspólnie z klientem. Czasami produkt zabezpieczający przed luzowaniem z dostosowaną metodą montażu jest zbędny. Eksperci z działu Jakości i Inżynierii wspierają klientów w projektowaniu ora

Eksperci z działu Jakości i Inżynierii wspierają klientów w projektowaniu oraz dalszym doskonaleniu lub modyfikacji istniejącego produktu. Skorzystaj z porady technicznej i napisz do nas: technology@fabory.com

Odkryj wszystko na temat wiedzy specjalistycznej działu Jakości i Inżynierii. .

Mamy jeszcze więcej informacji na temat działu Jakości i Inżynierii! Przeczytaj historie i dowiedz się, jak dział może najlepiej Ci pomóc.

Nasza mocna strona

Dzięki doradztwu, obliczeniom i testom wspólnie z Państwem dochodzimy do odpowiedniego projektu i zastosowania konkretnych elementów złącznych. Nasz asortyment obejmujący 120 000 elementów złącznych w każdym pożądanym projekcie, rozmiarze i rodzaju materiału wymaga wydajnego zarządzania zapasami, na którym można polegać. Pomagają w tym inteligentne rozwiązania logistyczne. Dział Jakości i Inżynierii doradza klientom w zakresie najbezpieczniejszego połączenia. W ten sposób tworzymy Spokój ducha. Pracownicy Twojej firmy mogą w dalszym ciągu skupiać się na kluczowych zadaniach.

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.