text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

AKCESORIA - BIT TYP 899/893 899/411/4X75


899/4/1 Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 75 mmUniwersalny uchwyt do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Tuleja ze stali nierdzewnej zapewnia wyjątkową ochronę przed korozją. Pierścień ustalający zapewnia optymalne dopasowanie narzędzia do uchwytu. Silny magnes trwały utrzymuje bity całkowicie bezpiecznie. Sześcio

Numer artykułu 81284.053.455
Długość (mm) 75
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 75
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 32
O (max.) 899/41
Type Bit Holder

Opis

899/4/1 Uniwersalny uchwyt do bitów, 1/4", x 75 mmUniwersalny uchwyt do mocowania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Tuleja ze stali nierdzewnej zapewnia wyjątkową ochronę przed korozją. Pierścień ustalający zapewnia optymalne dopasowanie narzędzia do uchwytu. Silny magnes trwały utrzymuje bity całkowicie bezpiecznie. Sześciokątny , odpowiedni do wkrętaków z chwytem zgodnym z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 81284.053.455
EAN 4013288017666
UBB 425232112929
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05053455001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.