text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wera Bit 810/1 Vario 810/1 051005


810/1 Wkrętak do bitów z pierścieniem zabezpieczającym, 1/4", x 120 mmUchwyt do bitów z rękojeścią Kraftform Plus zapewniającą przyjemną, ergonomiczną pracę i zapobiegającą powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Zintegrowany pierście

Numer artykułu 81445.051.005
Elastyczny Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Uchwyt T Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Elastyczny Nie
Rozmiar złącza 1/4 cala
Magnetyczny Nie
Uchwyt T Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 125
O (max.) 810/1
Type Bit Screwdriver

Opis

810/1 Wkrętak do bitów z pierścieniem zabezpieczającym, 1/4", x 120 mmUchwyt do bitów z rękojeścią Kraftform Plus zapewniającą przyjemną, ergonomiczną pracę i zapobiegającą powstawaniu pęcherzy i zrogowaceń. Twarde strefy chwytu zapewniają wysoką prędkość pracy, a miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokiego momentu obrotowego. Zintegrowany pierścień ustalający zapewnia optymalne dopasowanie narzędzia do uchwytu. Nadaje się do bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i serii łączników Wera 1.

Numery artykułów

Numer artykułu 81445.051.005
EAN 4013288012258
UBB 203232004424
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05051005001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.