text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 887/4 RR SB Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor z magnesem pierścieniowym 1/4” Hex 57mm


887/4 RR SB Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor z magnesem pierścieniowym, 1/4", x 57 mmUniwersalny uchwyt Rapidaptor do bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4" zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173). Pływająca, szybko obracająca się tuleja magnetyczna mocno trzyma nawet długie i ciężkie śruby. Rapidaptor umożliwia montaż bitów bez uż

Numer artykułu 8L344034
Długość (mm) 57
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 3
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość (mm) 57
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Tak
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
O (max.) 887/4 RR SB

Opis

887/4 RR SB Uniwersalny uchwyt do bitów Rapidaptor z magnesem pierścieniowym, 1/4", x 57 mmUniwersalny uchwyt Rapidaptor do bitów z zewnętrznym napędem sześciokątnym 1/4" zgodnie z DIN ISO 1173-C 6.3 i E 6.3 (ISO 1173). Pływająca, szybko obracająca się tuleja magnetyczna mocno trzyma nawet długie i ciężkie śruby. Rapidaptor umożliwia montaż bitów bez użycia tulei. Bit usuwa się po prostu popychając go do przodu, co umożliwia błyskawiczną wymianę bitów, nawet jedną ręką. 1/4", sześciokątny, odpowiedni do wkrętarek z mocowaniem zgodnym z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 8L344034
EAN 4013288105790
UBB 500643508251
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05073511001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.