Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04.
893/4/1 K SB Uniwersalny uchwyt na bity, 1/4", x 50 mmNiezwykle wygodna, duża podkładka pod kolano chroni podczas wszystkich czynności wykonywanych w pozycji klęczącej. Jest szczególnie przydatna podczas pracy na twardej podłodze. Wytrzymały materiał zapewnia przyjemną amortyzację i umożliwia użytkowanie w pomieszczeniach i na zewnątrz, nawet w niekorzystnych warunkach pogodowych. Materiał powraca również do swojego pierwotnego kształtu po użyciu (pianka z pamięcią). Zintegrowany uchwyt umożliwia łatwe przenoszenie. Nakolannik jest wodoodporny, dzięki czemu można go łatwo czyścić wodą z mydłem. Szerokość/głębokość/wysokość: 480x280x20 mm, waga nakolannika: 280 g<,br>Żadne gardło nie pozostanie suche z otwieraczem do butelek z oryginalnym uchwytem Kraftform. Otwieranie butelek sprawi Ci tyle samo radości, co wkręcanie śrubek.<,br>Podkładka zrobi wrażenie na Twoim kolanie, otwieracz do butelek zrobi wrażenie na Twojej dłoni - co za kombinacja!