text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA 899/4/1 S 1/4X300


899/4/1 S Uniwersalny uchwyt do bitów z mocnym pierścieniem mocującym, 1/4", x 300 mmUniwersalny uchwyt do chwytania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Nierdzewna tuleja zapewnia specjalną ochronę przed korozją. Szczególnie mocny pierścień mocujący zapewnia optymalne zamocowanie narzędzia w uchwycie. Szczególnie silny magnes trwały zapewnia, że bity są trzymane absolutnie bezpiecznie. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numer artykułu 1Z731434
Długość (mm) 300
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 300
Magnetyczny Tak
Głowica szybkiej wymiany Nie
Rozmiar włożonej końcówki 1/4 cala
Rozmiar włożenia bitu (mm) 6.3
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Rozmiar włożenia do maszyny (mm) 6.3
Uchwyt gniazda Nie
Marka Wera
Kod towaru 84661038
O (max.) 899/4/1 S
Type Bit Holder

Opis

899/4/1 S Uniwersalny uchwyt do bitów z mocnym pierścieniem mocującym, 1/4", x 300 mmUniwersalny uchwyt do chwytania bitów z łbem sześciokątnym zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6.3. Nierdzewna tuleja zapewnia specjalną ochronę przed korozją. Szczególnie mocny pierścień mocujący zapewnia optymalne zamocowanie narzędzia w uchwycie. Szczególnie silny magnes trwały zapewnia, że bity są trzymane absolutnie bezpiecznie. sześciokąt, odpowiedni do uchwytów zgodnych z DIN ISO 1173-F 6.3.

Numery artykułów

Numer artykułu 1Z731434
EAN 4013288105325
UBB 500643512865
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05160981001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.