text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Uchwyt do bitów 870/4 /4 3/8X50 050215


870/4 Adapter, 3/8", x 50 mm Wałek narzędziowy (adapter) do nasadek do elektronarzędzi z łbem sześciokątnym firmy Wera. Napęd: sześciokątny.

Numer artykułu 81280.050.215
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Rozmiar włożonej końcówki 3/8 cala
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Rozmiar włożonej końcówki 3/8 cala
Rozmiar włożenia do maszyny 1/4 cala
Uchwyt gniazda Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 26
O (max.) 870/4
Type Adapter

Opis

870/4 Adapter, 3/8", x 50 mm Wałek narzędziowy (adapter) do nasadek do elektronarzędzi z łbem sześciokątnym firmy Wera. Napęd: sześciokątny.

Numery artykułów

Numer artykułu 81280.050.215
EAN 4013288017079
UBB 425232107739
UNSPSC 27112809
Artykuł producenta nr 05050215001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.