Wera 7773 C Płytka napędu kwadratowego 1/2” Napęd kwadratowy 9 x 12 mm Stal chromowo-wanadowa 44 mm Długość0J956150
Wera 7783 C Płytka napędu kwadratowego 1/2” 14 x 18mm Stal chromowo-wanadowa 65mm Długość1O438835
Wera 7773 B Płytka napędu kwadratowego 3/8” napęd kwadratowy 9 x 12 mm stal chromowo-wanadowa 44 mm długość4P939973
Wera 870/4 Adapter SB w opakowaniu blistrowym Napęd sześciokątny 1/4„ Napęd kwadratowy 1/4” Długość 50 mm1V923799
Wera 7773 A Płytka napędu kwadratowego 1/4” 9 x 12mm Stal chromowo-wanadowa 44mm Długość0Y877735
Wera 870/4/7 Zestaw bitów kwadratowych w opakowaniu typu blister 7 szt.6H194161
Wera Adapter do bitów 7774/2 9 x 12 5/167F940925
Wera Płytka 7775 9 x 12 x 107O817978
Wera Insert 7771 9 x 12 x 118F382419
Wera Insert 7781 14 x 18 x 198M529029
Wera Insert 7780 14 x 18 x 309P524236
Wera Płytka 7786 14 x 18 E149T238466
Wera Wkładka 7786 14 x 18 E209U609373
Wera Insert 7771 9 x 12 x 70M876444
Wera Insert 7776 9 x 12 E140Y660214
Wera Insert 7781 14 x 18 x 211F768168
Wera Insert 7770 9 x 12 x 172F407013
Wera Insert 7771 9 x 12 x 132P637547
Wera Insert 7771 9 x 12 x 173P919860
Wera Płytka 7772 B 9 x 12 x 3/83R134548