text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7783 C Płytka napędu kwadratowego 1/2” 14 x 18mm Stal chromowo-wanadowa 65mm Długość


7783 C Kwadratowa wkładka napędowa, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 65 mm Kwadratowa wkładka napędowa, do 1/2", kwadratowych wkładek kluczy nasadowych i 1/2", części łączących z kwadratowym napędem, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 14x18 mm.

Numer artykułu 1O438835
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Izolowany Nie
Wysokość 38
Długość (mm) 63
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 65
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Izolowany Nie
Wysokość 38
Długość (mm) 63
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Tak
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 12.7
Kąt odchylenia do tyłu (°) 4.7
Odwracalna Nie
Grzechotka konstrukcyjna Tak
Nadaje się do bitów Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079099
O (max.) 7783 C

Opis

7783 C Kwadratowa wkładka napędowa, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 65 mm Kwadratowa wkładka napędowa, do 1/2", kwadratowych wkładek kluczy nasadowych i 1/2", części łączących z kwadratowym napędem, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 14x18 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 1O438835
EAN 4013288024183
UBB 500643601478
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078345001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.