text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Wera 7773 A Płytka napędu kwadratowego 1/4” 9 x 12mm Stal chromowo-wanadowa 44mm Długość


7773 A Kwadratowa wkładka napędowa, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mm Kwadratowa wkładka napędowa, do kwadratowych wkładek kluczy nasadowych 1/4", i elementów łączących 1/4", z kwadratowym napędem, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Numer artykułu 0Y877735
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Izolowany Nie
Wysokość 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 22
Całkowita długość (mm) 18
Konstrukcja Kwadratowe dopasowanie
Izolowany Nie
Wysokość 22
Długość (mm) 43.5
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Tak
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Kąt odchylenia do tyłu (°) 4.7
Odwracalna Nie
Grzechotka konstrukcyjna Tak
Nadaje się do bitów Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Mocowanie prostokątne Tak
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru 82042000
O (max.) 7773 A

Opis

7773 A Kwadratowa wkładka napędowa, 9x12 mm, 9x12 x 1/4", x 44 mm Kwadratowa wkładka napędowa, do kwadratowych wkładek kluczy nasadowych 1/4", i elementów łączących 1/4", z kwadratowym napędem, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 0Y877735
EAN 4013288023742
UBB 500643600637
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078200001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.