text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7781 14 x 18 x 21


7781 Wkład klucza oczkowego, 14x18 mm, 14x18 x 21 x 64 mmWkład klucza oczkowego, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 14x18 mm.

Numéro d'article 1F768168
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 64
Emballé par 1

Spécifications

Szerokość klucza (mm) 21
Całkowita długość (mm) 64
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 64
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 14x18 mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 21
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 12
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 28
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Wera
Kod towaru 82079099
O (max.) 7781
Type Ring Spanner Insert

La description

7781 Wkład klucza oczkowego, 14x18 mm, 14x18 x 21 x 64 mmWkład klucza oczkowego, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 14x18 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F768168
EAN 4013288196644
UBB 500686634212
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078697001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.