text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Wera Płytka 7775 9 x 12 x 10


Numer artykułu 7O817978
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka oczkowa otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 10
Całkowita długość (mm) 44
Konstrukcja Końcówka oczkowa otwarta
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 44
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 10
Model z pojedynczym kluczem Tak
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 11
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 22
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Tak
Marka Wera
Kod towaru 82079010
O (max.) 7775
Type Ring Spanner Insert

Numery artykułów

Numer artykułu 7O817978
EAN 4013288196330
UBB 500686626051
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078650001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.