text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7771 9 x 12 x 7


7771 Wkładka klucza oczkowego, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 41 mmWkładka klucza oczkowego, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Numer artykułu 0M876444
Szerokość klucza (mm)
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 41
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość klucza (mm) 7
Całkowita długość (mm) 41
Konstrukcja Końcówka pierścieniowa
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z korbą Nie
Rozmiar klucza mały (mm) 7
Model z pojedynczym kluczem Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Wysokość głowicy mała (mm) 8
Model półksiężycowy Nie
Rozmiar klucza mały (cale) Inny
Rozmiar klucza duży (cale) Inny
Szerokość główki mała (mm) 22
Model z grzechotką Nie
Model otwarty Nie
Marka Wera
O (max.) 7771
Type Ring Spanner Insert

Opis

7771 Wkładka klucza oczkowego, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 41 mmWkładka klucza oczkowego, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 0M876444
EAN 4013288196163
UBB 500686622092
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078620001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.