text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Płytka 7772 B 9 x 12 x 3/8


7772 B Wkład grzechotki, odwracalny, 9x12 mm, 9x12 x 3/8", x 52 mmWkład grzechotki, odwracalny, do kwadratowych kluczy nasadowych 3/8", i elementów łączących 3/8", z napędem kwadratowym, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Numer artykułu 3R134548
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Mocowanie zapadkowe
Izolowany Nie
Wysokość 21
Długość (mm) 52
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 52
Konstrukcja Mocowanie zapadkowe
Izolowany Nie
Wysokość 21
Długość (mm) 52
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 9x12mm
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Kąt odchylenia do tyłu (°) 4.7
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
O (max.) 7772 B

Opis

7772 B Wkład grzechotki, odwracalny, 9x12 mm, 9x12 x 3/8", x 52 mmWkład grzechotki, odwracalny, do kwadratowych kluczy nasadowych 3/8", i elementów łączących 3/8", z napędem kwadratowym, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu 3R134548
EAN 4013288196446
UBB 500686625061
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05078636001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.