Wera Bit tartó 899/3/1 899 /31 1/4 x 7281284.053.425
WERA B.F.T. 899/893 899/411/4X7581284.053.455
Wera Bit-tartó 895/4/1 53870 895/4/181286.053.870
WERA BITTART 1/4 81- 812/105120581445.051.205
Wera Bit-tartó 893/4/1 K SB SiS 893/4/1 07340181617.073.401
Wera 899/4/1 SB univerzális bit tartó 1/4” hex 50mm0E131589
Wera 887/4 RR SB Rapidaptor univerzális bit tartó gyűrűs mágnessel 1/4” Hex 57mm8L344034
Wera 816 RA racsnis csavarhúzó 1/4” hatlapos meghajtó 142mm3I762366
Wera 817 R Bit csavarhúzó 1/4” gyors csere ergonómikus markolat 133mm5M278312
Wera 816 R Bit csavarhúzó 1/4” gyorsváltó ergonomikus markolat 119mm6G842423
Wera 899/4/1 S univerzális bit tartó erős rögzítőgyűrűvel 1/4” hex 50mm0Q025654
WERA 899/4/1 1/4X1003T309558
Wera 899/4/1 S univerzális bit tartó erős rögzítő gyűrűvel 1/4” Hex 75mm6M434249
WERA 899/4/1 S 1/4X3001Z731434
Wera Bit tartó 870/4 /4 3/8X100 5022081280.050.220
Wera Bit tartó 893/4/1 K 1/4 893/4/1K81284.134.480
Wera Bit-tartó 894/4/1 /41 1/4X75 5352081285.053.520
Wera 879/4 M10-es menetes belső menet behelyező szerszám 50mm4Z489171
Wera Bit 810/1 Vario 810/1 05100581445.051.005
Wera Bit tartó 870/4 /4 3/8X50 05021581280.050.215