text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITTART 1/4 81- 812/1051205


812/1 Bittartó csavarhúzó erős állandó mágnessel, 1/4", x 120 mmMagas minőségű bittartó erős, állandó mágnessel, amely abszolút biztonságosan tartja a biteket. Kraftform markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A DIN ISO 1173-C 6.3.

Cikkszám 81445.051.205
Rugalmas Nem
Hosszúság (mm) 232
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Igen
T-markolat Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Rugalmas Nem
Hosszúság (mm) 232
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Mágneses Igen
T-markolat Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 126
Model 812/1
Type Bit Screwdriver

Leírás

812/1 Bittartó csavarhúzó erős állandó mágnessel, 1/4", x 120 mmMagas minőségű bittartó erős, állandó mágnessel, amely abszolút biztonságosan tartja a biteket. Kraftform markolat a kellemes, ergonomikus munkavégzéshez. Kraftform Plus: Kemény fogási zónák a nagy munkasebességhez, míg a puha zónák a nagy nyomatékátvitelt biztosítják. A DIN ISO 1173-C 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81445.051.205
EAN 4013288012272
UBB 203232004838
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05051205001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.