text.skipToContent text.skipToNavigation
Assortment Standard and Non-Standard

Różnorodność w szerokim zakresie

Każdy, kto działa na rynku elementów złącznych od 1947 roku, wie, czego chce klient i co porusza rynek. Jednakże nadal konieczne jest aktywne wsłuchiwanie się w życzenia klientów i śledzenie rozwoju sytuacji na rynku. Dzięki takiemu podejściu na bieżąco aktualizujemy szeroką gamę produktów Fabory.

Fabory posiada jeden z najszerszych asortymentów obejmujący śruby i nakrętki, podkładki, wkręty, pręty gwintowane, produkty kotwiące, nity zrywalne i wiele innych materiałów mocujących. Większość tych kategorii produktów dostarczamy z magazynu.

Niezależnie od tego, czy jest to nakrętka M1, której obserwacja wymaga niemal lupy, czy nakrętka M110, którą trzeba podnosić za pomocą maszyny: w obrębie jednego wymiaru licznik nakrętek w ofercie Fabory przekracza już czterdzieści. To pokazuje głębokość asortymentu Fabory. Nakrętki różnią się między sobą materiałem, klasą wytrzymałości i pokryciem powierzchni. W żadnym innym produkcie w Fabory nie znajdziesz tylu wariantów, co nakrętka.


KPI2.png

Szeroki i Głęboki

Niezrównana gama elementów złącznych spełniająca każde wymagania klienta
KPI3.png

Dynamiczna oferta

Uważnie śledzimy trendy i zmiany w branży, aby zapewnić aktualność asortymentu.
KPI5.png

Dostawa z magazynu

Od standardowych po niestandardowe: większość produktów jest dostępna z magazynu.
KPI1.png

Dostępność online

Sklep online zapewnia dostęp do pełnej oferty ponad 120 000 elementów złącznych.
F1 Product Assortment

100 milionów ocynkowanych nakrętek

Jednym z wielu kontenerów, które przybywają co tydzień, jest kontener pełen ocynkowanych nakrętek klasy 8. Rocznie, na przysłowiowej ladzie Fabory, sprzedaje się ich 100 milionów, co daje około 877 ton. Oczywiście prawie każda ocynkowana nakrętka jest dostarczana z odpowiednią śrubą, podkładką lub wkrętem (oczywiście nie wkrętem do drewna). Naraziło to elementy funkcjonalne tej nakrętki na działanie warunków atmosferycznych i korozję. Zwiększyło to popyt na nakrętki stalowe z powłoką z płatków cynku. Asortyment Fabory odpowiada na to zapotrzebowanie, oferując około 2000 artykułów w ocynku płatkowym. Powłoka charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję przy małej grubości warstwy i jest przyjazna dla środowiska, ponieważ nie zawiera chromu 6+.
 

Niezniszczalna moc tytanu w sportach motorowych

Podczas gdy ocynkowana nakrętka klasy 8 charakteryzuje się bardzo dużą szybkością usuwania, w ofercie Fabory znajdują się również artykuły o znacznie niższej szybkości usuwania. Artykuły te mają duże znaczenie. Spójrzmy na nakrętkę tytanową. Dobry przykład produktu, który jest używany rzadko, ale w określonych sytuacjach. Pomyśl o rozwiązaniach w zakresie sportów motorowych, lotnictwa i medycyny oraz żeglugi. Ze względu na swoje korzystne właściwości tytan jest również często stosowany w wymiennikach ciepła i rurociągach, budowie urządzeń i maszyn oraz budowie jachtów. Materiał charakteryzuje się korzystnymi właściwościami, takimi jak niska waga, wysoka wytrzymałość, odporność na ciepło i bardzo dobra odporność na korozję. Nakrętkę stosuje się w połączeniu ze śrubami, podkładkami i prętem gwintowanym wykonanym z tego samego materiału.


 
 
"Od ocynkowanej nakrętki klasy 8 po nakrętkę tytanową: w Fabory znajdziesz artykuły standardowe aż po produkty z najwyższej półki, dostępne bezpośrednio z magazynu

Odporny na środowisko zawierające chlor

Kolejnym przedmiotem, po który zapewne nie sięgacie codziennie, ale na który jest szczególne zapotrzebowanie, jest nakrętka ze stali nierdzewnej A8 odpornej na chlorki. Nakrętka ma udane zastosowanie w środowiskach zawierających chlorki, takich jak kryte baseny i tunele komunikacyjne. Innym dobrym przykładem jest przemysł przetwórczy, w którym stosuje się chemikalia. Artykuł, wyjątkowy dzięki odpornemu na chlorki superaustenitycznemu materiałowi 1.4529, może być postrzegany jako luksusowa wersja ze stali nierdzewnej. Nakrętkę tę stosuje się w połączeniu ze śrubami, podkładkami i kołkami wykonanymi z tego samego materiału.

Odpowiadając na każde zapotrzebowanie klienta

Różne rozwiązania montażowe pokazują szerokość asortymentu Fabory. To czyni nas mistrzami w elementach złącznych. Różnorodność elementów złącznych oznacza, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na każde zapotrzebowanie, niezależnie od tego, czy chodzi o artykuły produkowane w dużych ilościach, czy też artykuły używane w określonych sytuacjach.

Zobacz pełną ofertę

Klienci polegają na szerokiej ofercie Fabory. W codziennej pracy klienci również czują wsparcie dzięki naszym inteligentnym rozwiązaniom logistycznym , które utrzymują odpowiedni poziom zapasów.Tam, gdzie pojawiają się pytania i wymagana jest porada techniczna, z pomocą przychodzą nasi eksperci.

Przeczytaj więcej o naszym asortymencie dla każdej branży.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych konkretnych zestawach? Przeczytaj więcej tutaj.

Assortment.png

Nasza mocna strona

Dzięki doradztwu, obliczeniom i testom dochodzimy do właściwego projektu i zastosowania konkretnych elementów złącznych. Asortyment 120 000 elementów złącznych w każdej pożądanej wersji, rozmiarze i rodzaju materiału wymaga sprawnego zarządzania zapasami, na którym można polegać. Pomogą Ci w tym inteligentne rozwiązania logistyczne. Fabory Jakość & Inżynieria doradza klientom w zakresie najbezpieczniejszego połączenia. W ten sposób tworzymy spokój ducha. Pracownicy Twojej firmy mogą nadal koncentrować się na podstawowych zadaniach.

Asortyment

Fabory to właściwy wybór dla wszystkich Twoich potrzeb w zakresie elementów złącznych. Nasze portfolio, to szeroki asortyment standardowych elementów złącznych i indywidualnych, specyficznych dla klienta rozwiązań, uzupełniony o części typu C.

Fabory Logic

Fabory zapewnia dostępność elementów złącznych i części typu C. Innowacyjne rozwiązania zapewniają wgląd w zużycie materiałów, redukując całkowity koszt posiadania (TCO). Fabory Logic, to rozwiązania RFID, Optical-Eye, wagowe oraz wsparcie Merchandisera.

Jakość, inżynieria oraz badania i rozwój

Fabory bazuje na jakości i niezawodności. Dopracowane zarządzanie jakością i wyspecjalizowane systemy kontroli są podstawą naszej działalności. Nasi inżynierowie pomogą Ci we właściwym wyborze elementów złącznych dla konkretnego zastosowania.

Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.