text.skipToContent text.skipToNavigation
Innovatie_header.png
Spolupráce rozšiřuje sortiment společnosti Fabory a otevírá cestu k inovacím. Jako vedoucí firma s rozhodujícím postavením na trhu spojovací techniky zohledňujeme při každém vývoji přání našich zákazníků. Děláme to s velkým potěšením již 75 let. Zákazníci nás znají jako mistry v oblasti spojovacího materiálu! Společně přicházíme s novými nápady a vyvíjíme inovativní spojovací materiál. Spojovací prvky, které vám pomohou efektivněji organizovat procesy. S realizací nám pomáhá naše rozsáhlá síť dodavatelů. Na této stránce vysvětlujeme některé příklady inovativních spojovacích prvků ze sortimentu Fabory.
NL.png

Nord-Lock

Dobrým příkladem obohacení sortimentu Fabory o inovativní spojovací prvky jsou napínáky SUPERBOLT Load-Sensing Tensioner (LST) a matice SUPERBOLT Load-Sensing Flexnut (LSF) od společnosti Nord-Lock. Oba systémy jsou k dispozici v rozměrech od M36 do M100. Prvek v obou systémech měří vychýlení v instalacích. Údaje můžete sledovat na dálku nebo je odečítat na místě. To se provádí s přesností odečtu přibližně 95 %. Způsob, jakým monitorování probíhá, je považován za skutečnou inovaci v několika průmyslových odvětvích. Týká se to například petrochemie a energetiky, kde je třeba umístit šrouby nebo matice velkých průměrů pod předpětím.

Uvádíme pro vás výhody systémů LST a LSF:

  • Nejsou nutné žádné konstrukční změny (včetně geometrie a provedení šroubů nebo spojů).
  • Přesné sledování/čtení předpětí bez nutnosti seřizování spoje, a to i na dálku.
  • Vhodné jako dodatečná montáž/ modernizace
  • Robustní a spolehlivé, třída IP67
  • Žádné vysoké náklady na pracovní sílu, další měřicí zařízení a pravidelnou preventivní údržbu.

Prohlédněte si celý sortiment Nord-Lock

 
 
"Nord-Lock's Load-Sensing Tensioner and Flexnut are two of its most innovative Industry 4.0 products. Both systems' effortless installation, remote monitoring option, and stunning accuracy provide the user Peace of Mind.
Jos Lavrijsen
Product Category Manager bij Fabory

Příkladem další inovace je náš vlastní výrobek LUBRINOX. Jedná se o mazivo pro výrobky z nerezové oceli. Mazání nemusíte aplikovat sami, Fabory to udělá za vás. Zajímá vás to?  Přečtěte si o této aplikaci, která je velmi vhodná mimo jiné pro aplikace v potravinářském průmyslu.

Spiralock

Matice Spiralock od společnosti Stanley Engineered Fastening je vhodná zejména pro spoje vystavené silným vibracím. Vzpomeňte si na přepravu zboží, pásové dopravníky, zemědělství a strojírenství.

Hrana je v klínu: Koncept Spiralock je výjimečný tím, že matice má samosvorný vnitřní závit s 30stupňovým klínem v závitu. Díky úpravě geometrie závitu nejsou nutné další zajišťovací prostředky ve spoji.

Společnost Dorset začala používat samojistné matice Spiralock, protože při práci se strojem Dorset Green Machine, často v prostředí s nebezpečím požáru, potřebovala tepelně odolné pojistné matice. Matice by se měly časem snadno rozebírat nebo montovat. Společnost z Aaltenu vyvíjí a vyrábí různá řešení, od elektroniky RFID až po průmyslové sušicí zařízení. Při montáži strojů Dorset Green Machines používají montéři samojistné matice Spiralock z nerezové oceli formátu A4.

Niek ter Horst, spolupracující mistr v Dorsetu: "Dříve jsme pro tuto aplikaci používali jiné pojistné matice z nerezové oceli. Poškozují závit šroubu a nelze je již demontovat. Zasekávání šroubů a matic je třeba se co nejvíce vyhnout. Matice Spiralock pro tento účel nabízí obzvláště dobré řešení."

Přehled nejunikátnějších vlastností matice Spiralock:

  • Samosvorný vnitřní závit
  • Volnoběžka až do okamžiku předpětí
  • Rovnoměrné zatížení vlákna
  • Pro použití v kombinaci se standardními šrouby
  • Opakovaně použitelné, se 100% zárukou
  • Společnost Fabory dodává matice Spiralock ve velikostech M6 až M16 skladem. Matice lze objednat jako přírubové matice (ISO4161) z pozinkované oceli (pevnostní třída 10) a z nerezové oceli A4.
Zobrazit celou řadu Spiralock
Spiralock.png

Šrouby a svorníky

Nikdo nechce, aby se na konci řetězce našly v potravinách šrouby nebo vruty. Zároveň je náročné upevnit spojovací prvky v panelech a dveřích, které se pravidelně otevírají a zavírají. Otevírání a zavírání musí být plynulé, a přesto musí šrouby a svorníky zůstat na svém místě.

Sortiment Fabory zahrnuje šrouby a šrouby s pevným uchycením, které jsou opatřeny speciální sponou. Společně se zákazníkem, který s tímto nápadem přišel, jsme vyvinuli toto inovativní řešení. Již nemusíte upravovat konstrukci zadní strany panelu. Společnost Fabory bude od poloviny roku 2022 dodávat kaptivní upevňovací prvky ze skladových zásob.

Onverliesbare schroeven en bouten.png

Do you have ideas for expanding the Fabory range, or would you like to discuss fasteners that can help improve your work efficiency? Our Product Category Management colleagues are available to assist you with this. If you found this page interesting, there is more to learn about the Fabory range. You may also want to check out the following pages:

Naše síla

Pomocí poradenství, výpočtů a zkoušek dospějeme ke správnému návrhu a použití konkrétních spojovacích prvků. Sortiment 120 000 spojovacích prvků ve všech požadovaných provedeních, velikostech a typech materiálů vyžaduje efektivní řízení zásob, na které se můžete spolehnout. S tím vám pomohou chytrá logistická řešení. Fabory Quality & Engineering radí zákazníkům s nejbezpečnějším spojením. Tím vytváříme klid na duši. Zaměstnanci vaší společnosti se mohou nadále soustředit na hlavní úkoly.
 

Sortiment

Společnost Fabory je tou správnou volbou pro všechny vaše potřeby v oblasti spojovacího materiálu. Naše produktové portfolio obsahuje širokou škálu standardních spojovacích prvků a specifických řešení spojovní pro různé aplikace, doplněných o C-díly.

Fabory Logic

Fabory pomáhá k dostupnosti spojovacího materiálu a C-dílů. Inovativní řídicí panely poskytují přehled o spotřebě a umožňují snižovat TCO (celkové náklady na vlastnictví). Fabory LOGIC vám nabízí řešení jako jsou RFID, Optical, váhy a servis Merchadisera.

Kvalita, zkušenosti a výzkum & vývoj

Fabory si zakládá na kvalitě a spolehlivosti. Základem je propracované řízení kvality a specializované systémy kontroly kvality. Naši inženýři jsou vám k dispozici, aby vám pomohli zajistit správný výběr spojovacího materiálu pro danou aplikaci.

Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.