Egy mindennapi történet a készletgazdálkodásról
Az RFID használatával a készletgazdálkodás okosan nyomon követhető. Nyomon követhetjük, hogy hány csavart és anyát használtak fel az alkalmazottaink, és meghatározhatjuk, hogy az optimális készletszint érdekében mekkora mennyiséget kell újrarendelni. Az RFID-megoldás betekintést nyújt a már leadott és a kiszállítás előtt álló megrendelésekbe.
A Fabory egyik RFID-t használó ügyfele a Lan Handling. Hetente egyszer egy Fabory árufeltöltő feltölti a készletet. A Lan Handling szerint: "A gyártás a gyárban soha nem állhat le. A gép egy apró alkatrészének, például egy anyának vagy csavarnak a hiánya nagy hatást gyakorolhat"


Teljesen Automatizált

100% elérhetőség

24/7 insight
Így működik az RFID készletkezelés
Egy alkalmazott elhelyezi az üres tárolót a polcon, így nem kell fizikailag ellenőrizni az összes állványhelyet. A vásárlók használhatják a saját tárolójukat, legyen az műanyag vagy karton eldobható. Az ügyfél preferenciájától függően az alkalmazás úgy programozható, hogy óránként vagy ötpercenként szkennelje az üres tárolókat. A rendszer egy gombnyomással azonnal meg tudja határozni, hogy hány új tárolóra van szükség, és azonnal újrarendeli. Ez megnyugtató és magabiztos érzést ad az ügyfeleknek a készletgazdálkodással kapcsolatban.
Feltöltés
A Fabory árufeltöltője szükség esetén feltöltheti a vásárlónak szállított tárolókat. Sok ügyfélnél hetente látogatjuk meg a termelési részleg üzemi területét. Korábban az alkalmazott kézzel ellenőrizte a megrendelni kívánt készletet. Az RFID-megoldás most kiváltja ezt a folyamatot, és lehetővé teszi számunkra, hogy könnyen nyomon követhessük, mely tételeket rendelték meg, és mikor fogják leszállítani. Ez biztosítja, hogy az alkalmazottak mindig elegendő készlettel rendelkezzenek a cikkeinkből.
Ferry van Es, a Lan Handling egyik beszerzője elmagyarázza: "Nem akarjuk, hogy minden nap pontosan fel kelljen mérni, hogy mire van szükségünk"
“
"Az RFID használata előtt hetente végig kellett sétálnunk a polcok mellett, hogy ellenőrizzük, mely termékeket kell megrendelni. Néha elszámoltuk a készletet, mert a vártnál gyorsabban elfogyhatott. Most már biztosak lehetünk abban, hogy minden tétel valóban raktáron van. Az állásidő elképzelhetetlen."
Szállítási idő
A rendszer nyomon követi a polcra helyezett üres tárolók számát, így a rendelés automatikusan leadható. Ha egy Fabory alkalmazott például kedden tölti fel a polcokat, akkor csütörtök este automatikusan új rendelés generálható. Az új rendelést kiváltó beolvasás távolról programozható a kívánt napra és időpontra. Ez a folyamat segít csökkenteni a rendelés és a szállítás közötti időt, így könnyebben kezelhetővé válik a termelési csúcsok.
Insight
Minden ügyfél hozzáférést kap a platformján a raktárkészlet-kezeléssel, a rendelések áttekintésével és a beszállítók teljesítményével kapcsolatos betekintéshez. Ezáltal az ügyfelek teljes átláthatóságot és megértést kapnak az anyagfelhasználásról. A Lan Handling szerint: "Minden alátét, csavar és anya különböző hosszúságú. Ezeket egy beszerzési rendelés alá könyveljük gyűjtőkészletként, így év végén pontosan láthatjuk, hogy mennyit költöttünk készletre."
A technológia széles körű használata
A technológia támogatja a készletgazdálkodást, és a Fabory célja, hogy ezt a technológiát a készletfelhasználás mélyreható elemzésére is felhasználja. A cél annak azonosítása, hogy mely tételek vannak rotációban, és melyek nem, értékes betekintést nyújtva ügyfeleink számára.
Az RFID csak egy a Fabory Logic megoldásai közül, amelyek támogatják az ügyfelek készletgazdálkodását.