text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit tartó 893/4/1 K 1/4 893/4/1K


893/4/4/1 K Univerzális bit tartó, 1/4", x 50 mmA szuperkényelmes, nagyméretű térdvédő véd minden térdelő tevékenység során. Különösen jól jön kemény padlón végzett munkáknál. A robusztus anyag kellemes párnázottsággal rendelkezik, és lehetővé teszi a beltéri és kültéri használatot, még kedvezőtlen időjárási körülmények között is. Az anyag használat után is visszanyeri eredeti alakját (memóriahab). A beépített fogantyú lehetővé teszi a könnyű hordozhatóságot. A térdpárna vízálló, ezért szappannal és vízzel könnyen karbantartható. Szélesség/mélység/magasság: 480x280x20 mm, a térdvédő súlya: 280 g<,br>Az eredeti Kraftform fogantyúval ellátott palacknyitóval nem marad szárazon a torok. Ugyanolyan jól fog szórakozni az üvegek kinyitásával, mint a csavarhúzással.<,br>A párna lenyűgözi a térdét, a palacknyitó lenyűgözi a kezét - micsoda kombináció!

Article number 81284.134.480
Hosszúság (mm) 50
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Packed per 1

Specifications

Hosszúság (mm) 50
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 26
Árucikk kód 8466103800
Model 899 1/4893/4/1K
Type Bit Holder

Description

893/4/4/1 K Univerzális bit tartó, 1/4", x 50 mmA szuperkényelmes, nagyméretű térdvédő véd minden térdelő tevékenység során. Különösen jól jön kemény padlón végzett munkáknál. A robusztus anyag kellemes párnázottsággal rendelkezik, és lehetővé teszi a beltéri és kültéri használatot, még kedvezőtlen időjárási körülmények között is. Az anyag használat után is visszanyeri eredeti alakját (memóriahab). A beépített fogantyú lehetővé teszi a könnyű hordozhatóságot. A térdpárna vízálló, ezért szappannal és vízzel könnyen karbantartható. Szélesség/mélység/magasság: 480x280x20 mm, a térdvédő súlya: 280 g<,br>Az eredeti Kraftform fogantyúval ellátott palacknyitóval nem marad szárazon a torok. Ugyanolyan jól fog szórakozni az üvegek kinyitásával, mint a csavarhúzással.<,br>A párna lenyűgözi a térdét, a palacknyitó lenyűgözi a kezét - micsoda kombináció!

Article numbers

Article number 81284.134.480
EAN 4013288017468
UBB 425232905694
UNSPSC 27112809
Manufacturer article nr  05134480001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.