text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA B.F.T. 899/893 899/411/4X75


899/4/1 Univerzális bittartó, 1/4", x 75 mmUniverzális tartó hatlapfejű bitek felfogatásához a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatlapfejes meghajtással. Rozsdamentes acélhüvely a különleges korrózióvédelem érdekében. A rögzítőgyűrű biztosítja a szerszám optimális illeszkedését a tartóban. Az erős állandó mágnes abszolút biztonságosan tartja a biteket. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszám 81284.053.455
Hosszúság (mm) 75
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 75
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 32
Árucikk kód 8466103800
Model 899/41
Type Bit Holder

Leírás

899/4/1 Univerzális bittartó, 1/4", x 75 mmUniverzális tartó hatlapfejű bitek felfogatásához a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatlapfejes meghajtással. Rozsdamentes acélhüvely a különleges korrózióvédelem érdekében. A rögzítőgyűrű biztosítja a szerszám optimális illeszkedését a tartóban. Az erős állandó mágnes abszolút biztonságosan tartja a biteket. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 81284.053.455
EAN 4013288017666
UBB 425232112929
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05053455001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.