text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit tartó 870/4 /4 3/8X50 050215


870/4 Adapter, 3/8", x 50 mmSzerszámtengely (adapter) a Wera hatlapfejes meghajtású elektromos szerszámmal rendelkező foglalataihoz. Hajtás: hatszögletű.

Cikkszám 81280.050.215
Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Méret bit behelyezése 3/8 hüvelyk
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 50
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Méret bit behelyezése 3/8 hüvelyk
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Hüvelytartó Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 26
Árucikk kód 8466103800
Model 870/4
Type Adapter

Leírás

870/4 Adapter, 3/8", x 50 mmSzerszámtengely (adapter) a Wera hatlapfejes meghajtású elektromos szerszámmal rendelkező foglalataihoz. Hajtás: hatszögletű.

Cikkszámok

Cikkszám 81280.050.215
EAN 4013288017079
UBB 425232107739
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05050215001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.