text.skipToContent text.skipToNavigation

Držiak bitov Wera 893/4/1 K SB SiS 893/4/1 073401


893/4/1 K SB Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 50 mmSuperpohodlná veľká kolenná podložka chráni pri všetkých činnostiach v pokľaku. Hodí sa najmä pri práci na tvrdých podlahách. Robustný materiál má príjemnú tlmiacu kvalitu a umožňuje použitie v interiéri aj exteriéri, a to aj za nepriaznivých poveternostných podmienok. Materiál sa navyše po použití vráti do pôvodného tvaru (pamäťová pena). Integrovaná rukoväť umožňuje jednoduché prenášanie. Podložka pod kolená je vodoodolná, a preto sa ľahko udržiava pomocou vody a mydla. Šírka/hĺbka/výška: 480x280x20 mm, hmotnosť nákolenníka: 280 g<,br>Na otvárači fliaš s originálnou rukoväťou Kraftform nezostane hrdlo suché. Otváranie fliaš vás bude baviť rovnako ako skrutkovanie.<,br>Podložka zaujme vaše koleno, otvárač na fľaše zaujme vašu ruku - to je kombinácia!

Položka č. 81617.073.401
Dĺžka (mm) 50
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka (mm) 50
Magnetické Nie
Rýchla výmena hlavy Nie
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 28.7
HS kód 8466103800
Model 893/4/1 K SB
Type Bit Holder

Popis

893/4/1 K SB Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 50 mmSuperpohodlná veľká kolenná podložka chráni pri všetkých činnostiach v pokľaku. Hodí sa najmä pri práci na tvrdých podlahách. Robustný materiál má príjemnú tlmiacu kvalitu a umožňuje použitie v interiéri aj exteriéri, a to aj za nepriaznivých poveternostných podmienok. Materiál sa navyše po použití vráti do pôvodného tvaru (pamäťová pena). Integrovaná rukoväť umožňuje jednoduché prenášanie. Podložka pod kolená je vodoodolná, a preto sa ľahko udržiava pomocou vody a mydla. Šírka/hĺbka/výška: 480x280x20 mm, hmotnosť nákolenníka: 280 g<,br>Na otvárači fliaš s originálnou rukoväťou Kraftform nezostane hrdlo suché. Otváranie fliaš vás bude baviť rovnako ako skrutkovanie.<,br>Podložka zaujme vaše koleno, otvárač na fľaše zaujme vašu ruku - to je kombinácia!

Čísla materiálu

Položka č. 81617.073.401
EAN 4013288029133
UBB 241232003707
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05073401001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.