text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-tartó 894/4/1 /41 1/4X75 53520


894/4/1 Univerzális bit tartó, 1/4", x 75 mmUniverzális tartó hatszögletű fejhajtással rendelkező bitek felfogatásához a DIN ISO 1173-C 6.3 szerint. Gyorskioldó tokmány a gyors bitváltáshoz. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3. szerinti csavarhúzókhoz.

Cikkszám 81285.053.520
Hosszúság (mm) 75
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 75
Mágneses Nem
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 28
Model 894 /41
Type Bit Holder

Leírás

894/4/1 Univerzális bit tartó, 1/4", x 75 mmUniverzális tartó hatszögletű fejhajtással rendelkező bitek felfogatásához a DIN ISO 1173-C 6.3 szerint. Gyorskioldó tokmány a gyors bitváltáshoz. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3. szerinti csavarhúzókhoz.

Cikkszámok

Cikkszám 81285.053.520
EAN 4013288017505
UBB 425232917087
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05053520001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.