text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 S univerzális bit tartó erős rögzítő gyűrűvel 1/4” Hex 75mm


899/4/1 S Univerzális bittartó erős rögzítőgyűrűvel, 1/4", x 75 mmUniverzális tartó hatlapfejű bitek felvételéhez a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatlapfejes meghajtással. Rozsdamentes hüvely a speciális korrózióvédelem érdekében. A különösen erős rögzítőgyűrű biztosítja a szerszám optimális rögzítését a tartóban. A különösen erős állandó mágnes gondoskod

Cikkszám 6M434249
Hosszúság (mm) 75
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 75
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Model 899/4/1 S

Leírás

899/4/1 S Univerzális bittartó erős rögzítőgyűrűvel, 1/4", x 75 mmUniverzális tartó hatlapfejű bitek felvételéhez a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatlapfejes meghajtással. Rozsdamentes hüvely a speciális korrózióvédelem érdekében. A különösen erős rögzítőgyűrű biztosítja a szerszám optimális rögzítését a tartóban. A különösen erős állandó mágnes gondoskodik a bitek abszolút biztonságos rögzítéséről. hatszög, a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 6M434249
EAN 4013288105264
UBB 500643512295
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05160924001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.