text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 899/4/1 SB univerzális bit tartó 1/4” hex 50mm


899/4/1 SB Univerzális bit tartó, 1/4", x 50 mmUniverzális tartó hatlapfejű bitek felvételéhez a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatlapfejű meghajtással. Rozsdamentes acél hüvely a nagyon különleges korrózióvédelem érdekében. A rögzítőgyűrű biztosítja a szerszám optimális illeszkedését a tartóban. Az erős állandó mágnes abszolút biztonságosan tartja a bitek

Cikkszám 0E131589
Hosszúság 50
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 3
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Hosszúság 50
Mágneses Igen
Gyors cserefej Nem
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Model 899/4/1 K SB

Leírás

899/4/1 SB Univerzális bit tartó, 1/4", x 50 mmUniverzális tartó hatlapfejű bitek felvételéhez a DIN ISO 1173-C 6.3 szerinti hatlapfejű meghajtással. Rozsdamentes acél hüvely a nagyon különleges korrózióvédelem érdekében. A rögzítőgyűrű biztosítja a szerszám optimális illeszkedését a tartóban. Az erős állandó mágnes abszolút biztonságosan tartja a biteket. hatszögletű, alkalmas a DIN ISO 1173-F 6.3.3.

Cikkszámok

Cikkszám 0E131589
EAN 4013288095268
UBB 500643511875
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05347100001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.