text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-tartó 895/4/1 53870 895/4/1


895/4/1 Univerzális bittartó, 1/4", x 77 mmUniverzális tartó 1/4", külső hatszöghajtású bitek rögzítéséhez a DIN ISO 1173-C 6.3 szerint. Gyorsan kioldható tokmánykal a gyors bitcserékhez. Az erős állandó mágnes szilárdan tartja a biteket. 1/4", hatszögletű, alkalmas DIN ISO 1173-F 6.3.3.szerinti rögzítésű csavarhúzógépekhez.

Cikkszám 81286.053.870
Hosszúság (mm) 77
Mágneses Igen
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 77
Mágneses Igen
Gyors cserefej Igen
Méret bit behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm) 6.3
Méret gép behelyezése 1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm) 6.3
Hüvelytartó Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 38
Model 895/4/15
Type Bit Holder

Leírás

895/4/1 Univerzális bittartó, 1/4", x 77 mmUniverzális tartó 1/4", külső hatszöghajtású bitek rögzítéséhez a DIN ISO 1173-C 6.3 szerint. Gyorsan kioldható tokmánykal a gyors bitcserékhez. Az erős állandó mágnes szilárdan tartja a biteket. 1/4", hatszögletű, alkalmas DIN ISO 1173-F 6.3.3.szerinti rögzítésű csavarhúzógépekhez.

Cikkszámok

Cikkszám 81286.053.870
EAN 4013288017574
UBB 425232114743
UNSPSC 27112809
Gyártó cikksz 05053870001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.