UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.
Wera Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką Joker 11-częściowy, szerokość płaskowników 8-19 mm81955.000.020
Wera Grzechotka obrotowo-zwrotna Zyklop Speed 1/2 cala liczba zębów 72 długość 281002.000.152
Wera Grzechotka 8000 B B-199mm81032.000.199
Wera Zestaw wkrętaków ze stali nierdzewnej 334/6 6-częściowe gniazdo/okrągłe ostrze PH 2-komponentowe81062.000.277
Grzechotka Wera 8005 27Z237317
Wera Grzechotka przelotowa Zyklop Metal push 3/8 cala 38 zębów długość 222 mm8F272412
Wera Grzechotka 8002 C Zestaw ½ 3 szt.3D244188
Wera Grzechotka dźwigniowa dwustronna 8006 Zyklop Hybrid C 1/2 cala 72 zęby7C168692
Wera Grzechotka odwracalna do bitów/dźwigni 8001 A Zyklop Uchwyt bezpośredni do bitów 1/4 cala4L917199
Wera Grzechotki Zyklop Hybrid Set C1X1/2X281 C1X2711C562779
Wera Grzechotka 8000 C-R 1/24O313850
Wera Grzechotka 8000 C SB SiS 1/2 Mocowanie4E166348
Wera Grzechotka przelotowa Zyklop Metal push 1/2 cala 38 zębów długość 281 mm6C267376
Wera Grzechotka 8000 A SB SiS 1/4 x 1522I077761
Wera Grzechotka dźwigniowa dwustronna Zyklop Przełącznik metalowy 1/4 cala 72 zęby7S771661
Wera Zestaw grzechotek płasko-oczkowych Zestaw 8 19 mm 8 szt.81955.000.015
Wera Zestaw grzechotek otwartych 6000 Joker 8 Imperial Set 1 Zestaw 5/16„- 3/4” 8 szt.81955.001.010
Wera Grzechotki 8100 SB HF 1 SB HF 19W580274
Wera Zestaw kluczy nasadowych 8100 SA 12 HF Zyklop 13-częściowy 1/4 cala szerokość w poprzek płaskowników 5-131B483201
Wera Grzechotka obrotowo-zwrotna Zyklop Speed 1/4 cala liczba zębów 72 długość 11H034180