text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Grzechotka odwracalna do bitów/dźwigni 8001 A Zyklop Uchwyt bezpośredni do bitów 1/4 cala


8001 A Grzechotka Zyklop Mini 1 Bit SB z napędem , 2 sztuki 1x 8001 A Grzechotka Bit : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mmGrzechotka Wera Mini. Łatwa obsługa, nawet jedną ręką, w ograniczonych przestrzeniach roboczych. Kuta matrycowo, w pełni stalowa konstrukcja i mechanizm o drobnym skoku z 60 zębami, który umożliwia niewielki kąt powrotu 6°

Numer artykułu 4L917199
Izolowany Nie
Długość (mm) 87
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Długość (mm) 87
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Kąt odchylenia do tyłu (°) 6
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Tak
Wysuwany uchwyt Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Reversible Ratchet

Opis

8001 A Grzechotka Zyklop Mini 1 Bit SB z napędem , 2 sztuki 1x 8001 A Grzechotka Bit : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adapter: 1/4", x 25 mmGrzechotka Wera Mini. Łatwa obsługa, nawet jedną ręką, w ograniczonych przestrzeniach roboczych. Kuta matrycowo, w pełni stalowa konstrukcja i mechanizm o drobnym skoku z 60 zębami, który umożliwia niewielki kąt powrotu 6° dla precyzyjnej pracy. Pokrętło umożliwia szybkie mocowanie w ograniczonych przestrzeniach, w których nie ma miejsca na grzechotkę. Łatwe przełączanie lewo/prawo. Ergonomicznie zaprojektowana głowica grzechotki i dźwignia. Nadaje się do bitów i nasadek .

Numery artykułów

Numer artykułu 4L917199
EAN 4013288144638
UBB 500643575805
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 05073230001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.