text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw kluczy nasadowych Wera 8100 SB VDE 1 Zyklop 17-częściowy 3/8 cala szerokość między płaskownikami 6-19


8100 SB VDE 1 Zestaw grzechotek Zyklop, izolowane, z dźwignią przełączającą, napęd 3/8",, metryczne, 17 sztuk 1x 8007 B VDE Grzechotka Zyklop, izolowana, z dźwignią przełączającą, z napędem 3/8",: 3/8", x 222 mm 14x 8790 B VDE Zyklop 3/8", nasadki, izolowane: 6x46 mm, 7x46 mm, 8x46 mm, 9x46 mm, 10x46 mm, 11x46 mm, 12x46 mm, 13x46 mm, 14x46 mm, 15x46 mm,

Numer artykułu 0T146497
Izolowany Tak
Wysokość 60
Opakowanie Plecak
Długość (mm) 295
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Wysokość 60
Opakowanie Plecak
Długość (mm) 295
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 3/8 cala
Z uchwytem Tak
Liczba kluczy nasadowych 14
Całkowita liczba narzędzi 17
Rozmiar połączenia (mm) 9.53
Kąt odchylenia do tyłu (°) 4.5
Liczba gniazd wkrętaka 0
Liczba gniazd Torx 0
Liczba gniazd sześciokątnych 0
Głowica przegubowa Tak
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Wera

Opis

8100 SB VDE 1 Zestaw grzechotek Zyklop, izolowane, z dźwignią przełączającą, napęd 3/8",, metryczne, 17 sztuk 1x 8007 B VDE Grzechotka Zyklop, izolowana, z dźwignią przełączającą, z napędem 3/8",: 3/8", x 222 mm 14x 8790 B VDE Zyklop 3/8", nasadki, izolowane: 6x46 mm, 7x46 mm, 8x46 mm, 9x46 mm, 10x46 mm, 11x46 mm, 12x46 mm, 13x46 mm, 14x46 mm, 15x46 mm, 16x46 mm, 17x46 mm, 18x46 mm, 19x46 mm 1x 8794 SB Przedłużka VDE Zyklop, izolowana, krótka, 3/8",: 3/8", x 91 mm 1x 8794 LB Przedłużka VDE Zyklop, izolowana, długa, 3/8",: 3/8", x 166 mm 1x Taśma mocująca Hook and Loop 240: 50 x 240 mmNiewiarygodnie kompaktowy zestaw zapewniający wiele narzędzi na małej przestrzeni. Indywidualnie testowana grzechotka, nasadki i przedłużki zgodnie z normą IEC 60900 pod napięciem 10 000 V dla bezpiecznej pracy przy dopuszczalnym napięciu 1000 V. Tekstylna skrzynka o bardzo wysokiej wytrzymałości i trwałości może być ustawiona pionowo w celu przejrzystego przechowywania na półce warsztatowej. Dodatkowa ochrona powierzchni dzięki tekstylnemu materiałowi zewnętrznemu. Niewielka masa i objętość ułatwiają przenoszenie. Płynny mechanizm obrotowy zapewnia bezpieczne mocowanie i łatwe wyjmowanie nasadek VDE.

Numery artykułów

Numer artykułu 0T146497
EAN 4013288190970
UBB 500686638684
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 05004970001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.