text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Zestaw grzechotek otwartych 6000 Joker 8 Imperial Set 1 Zestaw 5/16„- 3/4” 8 szt.


6000 Joker 8 Imperial Set 1 Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, Imperial, 8 sztuk 8x 6000 Joker Klucze płasko-oczkowe z grzechotką, Imperial: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 5/8",x212 mm, 11/16",x235 mm, 3/4",x246 mmWysokiej jakości zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką marki Wera: wszystko, co pow

Numer artykułu 81955.001.010
Opakowanie Plecak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Opakowanie Plecak
Zestaw mechanika grzewczego + sanitarnego Nie
Zestaw elektryka Nie
Liczba wierteł prowadzących 0
Liczba kluczy widełkowych 0
Liczba wierteł do drewna 0
Liczba wierteł spiralnych HSS 0
Liczba przecinaków do kabli 0
Liczba narzędzi koncentrycznych 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH 0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ 0
Liczba pił do otworów 0
Liczba narzędzi do wykańczania kabli światłowodowych 0
Liczba wierteł rdzeniowych do krawędzi otworów 0
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba wkrętaków płaskich 0
Liczba wkładek nasadowych 0
Liczba kluczy nasadowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Liczba wierteł do kamienia 0
Liczba wierteł stopniowych 0
Liczba wkrętaków Torx 0
Całkowita liczba narzędzi 8
Liczba pilników 0
Liczba narzędzi pomiarowych 0
Liczba szczypiec 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 8
Liczba kluczy sześciokątnych 0
Liczba kluczy nastawnych 0
Liczba wkładek do bitów 0
Liczba narzędzi testujących 0
Liczba grzechotek 0
Liczba prętów tommy 0
Liczba dłut i stempli 0
Liczba młotków 0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych 0
Liczba pił 0
Liczba odwracalnych kluczy z grzechotką 8
Marka Wera
Waga na sztukę (g) 1356
O (max.) 6000 Joker
Type Combination Wrench Set

Opis

6000 Joker 8 Imperial Set 1 Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką, Imperial, 8 sztuk 8x 6000 Joker Klucze płasko-oczkowe z grzechotką, Imperial: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 5/8",x212 mm, 11/16",x235 mm, 3/4",x246 mmWysokiej jakości zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką marki Wera: wszystko, co powinien potrafić klucz płaski. I o wiele więcej. Szybszy, lepszy, stylowy. Tak, prawdziwy Joker. Nowa generacja kluczy płasko-oczkowych z grzechotką. 8-częściowy zestaw z rozmiarami imperialnymi w wytrzymałym etui. Odpowiedni do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek. Posiada funkcję przytrzymywania dzięki metalowej płytce w szczęce, która zmniejsza ryzyko upuszczenia nakrętek i śrub. Wymienna metalowa płytka w szczęce zabezpiecza nakrętki i śruby dzięki bardzo twardym zębom i ogranicza ryzyko poślizgu. Zintegrowany ogranicznik zapobiega ześlizgiwaniu się wokół łba śruby i umożliwia zastosowanie wyższego momentu obrotowego. Geometria podwójnego sześciokąta zapewnia pewne połączenie z nakrętkami lub śrubami i zmniejsza ryzyko poślizgu. Kąt powrotu wynoszący zaledwie 30° na otwartym końcu zapobiega czasochłonnemu obracaniu klucza podczas dokręcania. Mechanizm zapadkowy na końcówce oczkowej, z wyjątkowym, drobnym mechanizmem zębatym - w sumie 80 zębów - zapewnia elastyczność nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach roboczych. Specjalnie kuta geometria zapewnia wysoki moment obrotowy i wytrzymałość. Wykonane z wysokowydajnej stali chromowo-molibdenowej z powłoką niklowo-chromową zapewniającą wysoką ochronę przed korozją. ",Take it easy", Tool Finder z kolorowym kodowaniem według rozmiarów.

Numery artykułów

Numer artykułu 81955.001.010
EAN 4013288167514
UBB 500619994592
UNSPSC 27111729
Artykuł producenta nr 05020012001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.