text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Grzechotka obrotowo-zwrotna Zyklop Speed 1/4 cala liczba zębów 72 długość 1


8000 B SB Grzechotka Zyklop Speed z napędem 3/8",, 3/8", x 199 mmGrzechotka Zyklop z napędem 3/8",. Drobne uzębienie z 72 zębami umożliwia niski kąt powrotu wynoszący 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i można ją zablokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego po obu stronach. Bezproblemowa praca z dużą ilością miejsca nawet w b

Numer artykułu 1H034180
Izolowany Nie
Wysokość 32
Długość (mm) 199
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 32
Długość (mm) 199
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 3/8 cala
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Tak
Rozmiar połączenia (mm) 9.5
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Tak
Wysuwany uchwyt Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Reversible Ratchet

Opis

8000 B SB Grzechotka Zyklop Speed z napędem 3/8",, 3/8", x 199 mmGrzechotka Zyklop z napędem 3/8",. Drobne uzębienie z 72 zębami umożliwia niski kąt powrotu wynoszący 5°. Głowica grzechotki obraca się swobodnie i można ją zablokować w dowolnej pozycji za pomocą przełącznika suwakowego po obu stronach. Bezproblemowa praca z dużą ilością miejsca nawet w bardzo wąskich lub trudno dostępnych miejscach. Wstępnie zdefiniowane pozycje 0°, 15° i 90° w lewo i w prawo gwarantują bezpieczną pracę bez poślizgu głowicy grzechotki. W pozycji 0° grzechotka z adapterem i końcówką może być używana jak konwencjonalny wkrętak. Konstrukcja koła zamachowego przyspiesza proces wkręcania. Obrotowo-symetryczna konstrukcja rękojeści Kraftform i szybko obracająca się tuleja wspomagają szybkie wkręcanie. Kształt rękojeści Kraftform jest idealnie dopasowany do dłoni, co pozwala uniknąć urazów dłoni, takich jak pęcherze i modzele. Twarde materiały użyte do wykonania rękojeści gwarantują szybką zmianę ręki bez ryzyka "przyklejenia się" skóry do rękojeści. Bardziej miękkie, ",antypoślizgowe", strefy zapewniają przenoszenie dużych sił bez strat. Do nasadek kluczy nasadowych 3/8", oraz złączy 3/8", z napędem kwadratowym, z blokadą kulkową.

Numery artykułów

Numer artykułu 1H034180
EAN 4013288128041
UBB 500643575078
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 05073261001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.