text.skipToContent text.skipToNavigation

Grzechotka Wera 8005 2


8005 Grzechotka Zyklop Mini 2, 107 mmZyklop Mini 2 do bezpośredniego mocowania specjalnych nasadek Zyklop firmy Wera. Łączy filigranową konstrukcję z niesamowitą wytrzymałością. Zapewnia szczególnie szybkie wkręcanie nawet w ograniczonych przestrzeniach roboczych. Zyklop Mini 2 jest preferowanym wyborem wszędzie tam, gdzie mocowanie za pomocą elektronar

Numer artykułu 7Z237317
Izolowany Nie
Długość (mm) 107
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 1/4 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Długość (mm) 107
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 1/4 cala
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Kąt odchylenia do tyłu (°) 6
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Type Ratchet

Opis

8005 Grzechotka Zyklop Mini 2, 107 mmZyklop Mini 2 do bezpośredniego mocowania specjalnych nasadek Zyklop firmy Wera. Łączy filigranową konstrukcję z niesamowitą wytrzymałością. Zapewnia szczególnie szybkie wkręcanie nawet w ograniczonych przestrzeniach roboczych. Zyklop Mini 2 jest preferowanym wyborem wszędzie tam, gdzie mocowanie za pomocą elektronarzędzia lub konwencjonalnego narzędzia ręcznego jest niemożliwe z powodu braku miejsca.

Numery artykułów

Numer artykułu 7Z237317
EAN 4013288179616
UBB 500643577629
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 05003660001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.