Wera Nyitott végű gyűrűs racsnis kulcskészlet Joker 11 részes, 8-19 mm széles síkok közötti szélességű Joker 11 mm81955.000.020
Wera Forgatható és megfordítható racsni Zyklop Speed 1/2 inch fogak száma 72 hossz 281002.000.152
Wera racsni 8000 B B-199mm81032.000.199
Wera Rozsdamentes acél csavarhúzó készlet 334/6 6 részes réses/PH kerek pengés 2 komponensű81062.000.277
Wera Bit/karos reverzibilis racsni 8001 A Zyklop 1/4 hüvelykes közvetlen bit tartó4L917199
Wera Átmenő racsni Zyklop Metal push 3/8 inch 38 fogak hossza 222 mm8F272412
Wera racsni 8002 C készlet ½ 3 db3D244188
Wera racsni 8000 C SB SiS 1/2 Felszereltség4E166348
Wera racsni 8000 B-R 3/84J716527
Wera karos, fordítható racsni Zyklop fémkapcsoló 1/2 inch 72 fogú Zyklop fémkapcsoló 1/2 inch 72 fog5F574564
Wera racsni 8005 27Z237317
Wera Forgatható karos racsni Zyklop fémkapcsoló 1/4 inch 72 fogas7S771661
Wera racsni 8000 A SB SiS 1/4 x 1522I077761
Wera Forgatható és megfordítható racsni Zyklop Speed 1/4 inch fogszám 72 hossz 11H034180
Wera racsni 8000 C-R 1/24O313850
Wera Racsnis kulcsok Zyklop Hybrid Set C1X1/2X281 C1X2711C562779
Wera átmenő racsni Zyklop Metal push 1/2 inch 38 fog hosszúság 281 mm6C267376
Wera 8006 Zyklop Hybrid C 1/2 inch 72 fogú, karos reverzibilis racsni7C168692
Wera Nyitott végű kombinált racsnis készlet 8-as készlet 19 mm 8 darab81955.000.015
Wera Nyitott végű kombinált racsnis készlet 6000 Joker 8 Imperial készlet 1 készlet 5/16„- 3/4” 8 db.81955.001.010