text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Forgatható karos racsni Zyklop fémkapcsoló 1/4 inch 72 fogas


8004 A Zyklop fém racsni kapcsolókarral és 1/4", meghajtással, 1/4", x 141 mmZyklop fém racsni kapcsolókarral. Vékony kialakítás a nagyon szűk helyeken történő munkavégzéshez is. A 72 finom fogazású fogazat kis, 5°-os visszahajlási szöget tesz lehetővé. Átkapcsolókarral rendelkezik a kényelmes irányváltáshoz és biztonságos foglalatrögzítő funkcióval. Ko

Cikkszám 7S771661
Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 141
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Hosszúság (mm) 141
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Igen
Bitekhez alkalmas Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Type Reversible Ratchet

Leírás

8004 A Zyklop fém racsni kapcsolókarral és 1/4", meghajtással, 1/4", x 141 mmZyklop fém racsni kapcsolókarral. Vékony kialakítás a nagyon szűk helyeken történő munkavégzéshez is. A 72 finom fogazású fogazat kis, 5°-os visszahajlási szöget tesz lehetővé. Átkapcsolókarral rendelkezik a kényelmes irányváltáshoz és biztonságos foglalatrögzítő funkcióval. Kovácsolt, teljes fém racsni (króm-molibdén acél) a különösen nagy robusztusság és a hosszú élettartam érdekében.

Cikkszámok

Cikkszám 7S771661
EAN 4013288174024
UBB 500643577058
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 05004004001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.