Racsnis kulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
6C267376
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
Wera átmenő racsni Zyklop Metal push 1/2 inch 38 fog hosszúság 281 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6C267376
Szigetelt
Nem
Hosszúság (mm)
281
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Hosszúság (mm)
281
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Igen
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Visszahajlási szög (°)
4.7
Megfordítható
Nem
Konstrukciós racsni
Igen
Bitekhez alkalmas
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82041200
Type
Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6C267376
EAN
4013288174055
UBB
500643576894
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
05004063001