8000 B SB SB Zyklop Speed racsni 3/8", meghajtással, 3/8", x 199 mmZyklop racsni 3/8", meghajtással. A 72 fogazattal rendelkező finom fogazás lehetővé teszi az alacsony, 5°-os visszafordítási szöget. A racsnifej szabadon forgatható és a kétoldali csúszókapcsolóval bármelyik pozícióban rögzíthető. Problémamentes munkavégzés bőséges kézi mozgástérrel még nagyon szűk vagy nehezen hozzáférhető szerelési helyzetekben is. A 0°, 15° és 90° balra és jobbra előre meghatározott pozíciók garantálják a biztonságos munkavégzést a racsnifej elcsúszása nélkül. A 0°-os állásban az adapterrel és bitekkel ellátott racsni hagyományos csavarhúzóhoz hasonlóan használható. A lendkerekes kialakítás segít felgyorsítani a csavarozási folyamatot. A Kraftform markolat forgásszimmetrikus kialakítása és a gyorsan forgó hüvely támogatja a gyors elforgatást. A Kraftform markolat tökéletesen a kézhez igazodó formájának köszönhetően elkerülhetők a kézsérülések, például a hólyagok és a bőrkeményedések. A markolathoz használt kemény anyagok garantálják a gyors kézváltást anélkül, hogy a bőr ",a markolathoz tapadna",. A puhább, ",csúszásmentes", zónák nagy erők veszteség nélküli átvitelét biztosítják. 3/8", négyszögletes fejű dugókulcsbetétekhez, valamint 3/8", négyszögletes fejű meghajtású csatlakozókhoz, gömbzárral.