Racsnis kulcsok
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
3O611988
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
Wera átmenő racsni 8002 C Koloss All Inclusive készlet 1/2 hüvelyk 30 fogas
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3O611988
Szigetelt
Nem
Hosszúság (mm)
341
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Hosszúság (mm)
341
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Anyag
Egyéb
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Igen
Univerzális csukló
Nem
Szerszámok száma összesen
5
Csatlakozási méret (mm)
12.7
Visszahajlási szög (°)
6
Megfordítható
Nem
Konstrukciós racsni
Igen
racsnis kulcsok száma
1
Bitekhez alkalmas
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Wera
Árucikk kód
82041200
Model
8002 C
Type
Torque Wrench Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3O611988
EAN
4013288162403
UBB
500643576068
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
05133862001