text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera dugókulcskulcs-készlet 8100 SA 12 HF Zyklop 13 részes 1/4 hüvelyk szélességű keresztirányú síkok 5-13


8100 SA 12 HF Zyklop fém racsnis készlet kapcsolókarral, 1/4", meghajtás, metrikus, 13 darab 1x 8004 A Zyklop fém racsnis készlet kapcsolókarral és 1/4", meghajtással: 1/4", x 141 mm 1x 8794 LA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop csavarható hosszabbító, 1/4",: 1/4", x 56 mm 9x 8790 HMA HF Zyklop dugaszolóaljzat 1/4", meghajtással, rögzítő funkcióval: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Anyakihúzó: 43 x 14 mm 1x Horgos és hurkolt rögzítőszalag 120: 120 x 50 mmHihetetlenül kompakt készletelrendezés sok szerszámmal minimális helyen. Teljesen újszerű racsnis készletérzet az egyedi textildobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és tartósak. A műhely polcán rendezett tárolás érdekében függőlegesen elhelyezhetők. További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően. Alacsony súly és térfogat az egyszerűbb mobilitás érdekében. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszám 1B483201
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 13
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
dugókulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 13
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Árucikk kód 82041100
Type Zyklop Bit Socket Set

Leírás

8100 SA 12 HF Zyklop fém racsnis készlet kapcsolókarral, 1/4", meghajtás, metrikus, 13 darab 1x 8004 A Zyklop fém racsnis készlet kapcsolókarral és 1/4", meghajtással: 1/4", x 141 mm 1x 8794 LA Zyklop hosszabbító szabadfordító hüvely, hosszú, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Zyklop csavarható hosszabbító, 1/4",: 1/4", x 56 mm 9x 8790 HMA HF Zyklop dugaszolóaljzat 1/4", meghajtással, rögzítő funkcióval: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Anyakihúzó: 43 x 14 mm 1x Horgos és hurkolt rögzítőszalag 120: 120 x 50 mmHihetetlenül kompakt készletelrendezés sok szerszámmal minimális helyen. Teljesen újszerű racsnis készletérzet az egyedi textildobozoknak köszönhetően, amelyek nagyon robusztusak és tartósak. A műhely polcán rendezett tárolás érdekében függőlegesen elhelyezhetők. További felületvédelem a textil külső anyagnak köszönhetően. Alacsony súly és térfogat az egyszerűbb mobilitás érdekében. ",Take it easy", Szerszámkereső a méretek szerinti színkódolással.

Cikkszámok

Cikkszám 1B483201
EAN 4013288190987
UBB 500686638270
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05003756001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.