text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Forgatható és megfordítható racsni Zyklop Speed 1/2 inch fogak száma 72 hossz 2


8000 A Zyklop Speed racsni 1/4", meghajtással, 1/4", x 152 mmZyklop racsni 1/4", meghajtással. A finom fogazású, 72 fogú fogazás lehetővé teszi az alacsony, 5°-os visszafordítási szöget. A racsnifej szabadon forgatható és a kétoldali csúszókapcsolóval bármelyik pozícióban rögzíthető. Problémamentes munkavégzés bőséges kézi mozgástérrel még nagyon szűk vagy nehezen hozzáférhető szerelési helyzetekben is. A 0°, 15° és 90° balra és jobbra előre meghatározott pozíciók garantálják a biztonságos munkavégzést a racsnifej elcsúszása nélkül. A 0°-os állásban az adapterrel és bitekkel ellátott racsni hagyományos csavarhúzóhoz hasonlóan használható. A lendkerekes kialakítás segít felgyorsítani a csavarozási folyamatot. A Kraftform markolat forgásszimmetrikus kialakítása és a gyorsan forgó hüvely támogatja a gyors elforgatást. A Kraftform markolat tökéletesen a kézhez igazodó formájának köszönhetően elkerülhetők a kézsérülések, például a hólyagok és a bőrkeményedések. A markolathoz használt kemény anyagok garantálják a gyors kézváltást anélkül, hogy a bőr ",a markolathoz tapadna",. A puhább, ",csúszásmentes", zónák nagy erők veszteség nélküli átvitelét biztosítják. 1/4", négyszögletes fejű dugókulcsbetétekhez, valamint 1/4", csatlakozókhoz négyszögletes fejű meghajtással, golyós reteszeléssel.

Cikkszám 81002.000.152
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Igen
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 368
Árucikk kód 8466103800
Type Reversible Ratchet

Leírás

8000 A Zyklop Speed racsni 1/4", meghajtással, 1/4", x 152 mmZyklop racsni 1/4", meghajtással. A finom fogazású, 72 fogú fogazás lehetővé teszi az alacsony, 5°-os visszafordítási szöget. A racsnifej szabadon forgatható és a kétoldali csúszókapcsolóval bármelyik pozícióban rögzíthető. Problémamentes munkavégzés bőséges kézi mozgástérrel még nagyon szűk vagy nehezen hozzáférhető szerelési helyzetekben is. A 0°, 15° és 90° balra és jobbra előre meghatározott pozíciók garantálják a biztonságos munkavégzést a racsnifej elcsúszása nélkül. A 0°-os állásban az adapterrel és bitekkel ellátott racsni hagyományos csavarhúzóhoz hasonlóan használható. A lendkerekes kialakítás segít felgyorsítani a csavarozási folyamatot. A Kraftform markolat forgásszimmetrikus kialakítása és a gyorsan forgó hüvely támogatja a gyors elforgatást. A Kraftform markolat tökéletesen a kézhez igazodó formájának köszönhetően elkerülhetők a kézsérülések, például a hólyagok és a bőrkeményedések. A markolathoz használt kemény anyagok garantálják a gyors kézváltást anélkül, hogy a bőr ",a markolathoz tapadna",. A puhább, ",csúszásmentes", zónák nagy erők veszteség nélküli átvitelét biztosítják. 1/4", négyszögletes fejű dugókulcsbetétekhez, valamint 1/4", csatlakozókhoz négyszögletes fejű meghajtással, golyós reteszeléssel.

Cikkszámok

Cikkszám 81002.000.152
EAN 4013288121868
UBB 500511971979
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 05003500001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.