text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera racsni 8000 A SB SiS 1/4 x 152


8000 A SB Zyklop Speed racsni 1/4", meghajtással, 1/4", x 152 mmZyklop racsni 1/4", meghajtással. A 72 fogú finom fogazás lehetővé teszi az alacsony, 5°-os visszahajtási szöget. A racsnifej szabadon forgatható és a kétoldali csúszókapcsolóval bármelyik pozícióban rögzíthető. Problémamentes munkavégzés bőséges kézi mozgástérrel még nagyon szűk vagy nehez

Cikkszám 2I077761
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 152
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Igen
Csatlakozási méret (mm) 6.3
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera

Leírás

8000 A SB Zyklop Speed racsni 1/4", meghajtással, 1/4", x 152 mmZyklop racsni 1/4", meghajtással. A 72 fogú finom fogazás lehetővé teszi az alacsony, 5°-os visszahajtási szöget. A racsnifej szabadon forgatható és a kétoldali csúszókapcsolóval bármelyik pozícióban rögzíthető. Problémamentes munkavégzés bőséges kézi mozgástérrel még nagyon szűk vagy nehezen hozzáférhető szerelési helyzetekben is. A 0°, 15° és 90° balra és jobbra előre meghatározott pozíciók garantálják a biztonságos munkavégzést a racsnifej elcsúszása nélkül. A 0°-os állásban az adapterrel és bitekkel ellátott racsni hagyományos csavarhúzóhoz hasonlóan használható. A lendkerekes kialakítás segít felgyorsítani a csavarozási folyamatot. A Kraftform markolat forgásszimmetrikus kialakítása és a gyorsan forgó hüvely támogatja a gyors elforgatást. A Kraftform markolat tökéletesen a kézhez igazodó formájának köszönhetően elkerülhetők a kézsérülések, például a hólyagok és a bőrkeményedések. A markolathoz használt kemény anyagok garantálják a gyors kézváltást anélkül, hogy a bőr ",a markolathoz tapadna",. A puhább, ",csúszásmentes", zónák nagy erők veszteség nélküli átvitelét biztosítják. 1/4", négyszögletes fejű dugókulcsbetétekhez, valamint 1/4", csatlakozókhoz négyszögletes fejű meghajtással, golyós reteszeléssel.

Cikkszámok

Cikkszám 2I077761
EAN 4013288128034
UBB 500643574659
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 05073260001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.