text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera racsni 8000 B B-199mm


8000 B Zyklop Speed racsni 3/8", meghajtással, 3/8", x 199 mmZyklop racsni 3/8", meghajtással. A 72 fogazattal rendelkező finom fogazás lehetővé teszi az alacsony, 5°-os visszahajlási szöget. A racsnifej szabadon forgatható és a kétoldali csúszókapcsolóval bármelyik pozícióban rögzíthető. Problémamentes munkavégzés bőséges kézi mozgástérrel még nagyon szűk vagy nehezen hozzáférhető szerelési helyzetekben is. A 0°, 15° és 90° balra és jobbra előre meghatározott pozíciók garantálják a biztonságos munkavégzést a racsnifej elcsúszása nélkül. A 0°-os állásban az adapterrel és bitekkel ellátott racsni hagyományos csavarhúzóhoz hasonlóan használható. A lendkerekes kialakítás segít felgyorsítani a csavarozási folyamatot. A Kraftform markolat forgásszimmetrikus kialakítása és a gyorsan forgó hüvely támogatja a gyors elforgatást. A Kraftform markolat tökéletesen a kézhez igazodó formájának köszönhetően elkerülhetők a kézsérülések, például a hólyagok és a bőrkeményedések. A markolathoz használt kemény anyagok garantálják a gyors kézváltást anélkül, hogy a bőr ",a markolathoz tapadna",. A puhább, ",csúszásmentes", zónák nagy erők veszteség nélküli átvitelét biztosítják. 3/8", négyszögletes fejű dugókulcsbetétekhez, valamint 3/8", négyszögletes fejű meghajtású csatlakozókhoz, gömbzárral.

Cikkszám 81032.000.199
Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 199
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Hosszúság (mm) 199
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Egyéb
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Igen
Csatlakozási méret (mm) 9.52
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Igen
Hosszabbítható fogantyú Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Darabonkénti súly (g) 330
Árucikk kód
Type Ratchet

Leírás

8000 B Zyklop Speed racsni 3/8", meghajtással, 3/8", x 199 mmZyklop racsni 3/8", meghajtással. A 72 fogazattal rendelkező finom fogazás lehetővé teszi az alacsony, 5°-os visszahajlási szöget. A racsnifej szabadon forgatható és a kétoldali csúszókapcsolóval bármelyik pozícióban rögzíthető. Problémamentes munkavégzés bőséges kézi mozgástérrel még nagyon szűk vagy nehezen hozzáférhető szerelési helyzetekben is. A 0°, 15° és 90° balra és jobbra előre meghatározott pozíciók garantálják a biztonságos munkavégzést a racsnifej elcsúszása nélkül. A 0°-os állásban az adapterrel és bitekkel ellátott racsni hagyományos csavarhúzóhoz hasonlóan használható. A lendkerekes kialakítás segít felgyorsítani a csavarozási folyamatot. A Kraftform markolat forgásszimmetrikus kialakítása és a gyorsan forgó hüvely támogatja a gyors elforgatást. A Kraftform markolat tökéletesen a kézhez igazodó formájának köszönhetően elkerülhetők a kézsérülések, például a hólyagok és a bőrkeményedések. A markolathoz használt kemény anyagok garantálják a gyors kézváltást anélkül, hogy a bőr ",a markolathoz tapadna",. A puhább, ",csúszásmentes", zónák nagy erők veszteség nélküli átvitelét biztosítják. 3/8", négyszögletes fejű dugókulcsbetétekhez, valamint 3/8", négyszögletes fejű meghajtású csatlakozókhoz, gömbzárral.

Cikkszámok

Cikkszám 81032.000.199
EAN 4013288121875
UBB 500511980707
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz 05003550001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.