Reductor de Wera 784 C C/2X5/16X507S391758
Reductor de Wera 784 A/1 1/4 x 304E654355
Wera 7773 C Arandela Cuadrada 1/2» Cuadrada 9 x 12mm Acero Cromo-Vanadio 44mm Longitud0J956150
Prolongación de Wera 8796 SA SA- 75mm81006
Wera Mango en T 8789 A A-110mm81014.000.110
Alargadera de Wera 8794 SA SA-75mm81016
Alargadera de Wera 8796 SB SB-125mm81036
Wera Junta universal 8795 B B-50mm81038.000.050
Alargadera de Wera 8794 SB SB- 125mm81046.000.125
Alargadera de Wera 8796 SC SC- 125mm81066.000.125
Wera Mango en T 8789 C C- 250MM81074.000.250
Wera Junta universal 8795 A A- 35,5mm81008.000.355
Wera Accesorios 8794 A A- 56MM81010.000.056
Wera Mango en T 8789 B B- 165mm81044.000.165
Alargadera de Wera 8796 LC LC- 250mm81066.000.250
Wera Junta universal 8795 C C-69mm81068.000.069
Wera Wobble 8794 C C- 52MM81070.000.052
Alargadera de Wera 8794 SC SC- 125mm81076.000.125
Alargadera de Wera 8794 LC SC- 250mm81076.000.250
Reductor de Wera 780 C C/2-SX5/16X351J512792