text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera de Wera 8796 LC LC- 250mm


8796 LC Prolongación Zyklop ",flexible-lock", con casquillo de giro libre, larga, 1/2",, 1/2", x 250 mmProlongación Zyklop de Wera con bloqueo flexible: cuando se activa, las tomas quedan aseguradas y fijadas permanentemente, evitándose cualquier pérdida involuntaria. Cuando el sistema está desactivado, las tomas pueden fijarse y cambiarse rápidamente. Equipado con un manguito de giro libre para un giro más rápido de tornillos y tuercas.

Artículo No. 81066.000.250
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 424
Codigo SA
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Descripción

8796 LC Prolongación Zyklop ",flexible-lock", con casquillo de giro libre, larga, 1/2",, 1/2", x 250 mmProlongación Zyklop de Wera con bloqueo flexible: cuando se activa, las tomas quedan aseguradas y fijadas permanentemente, evitándose cualquier pérdida involuntaria. Cuando el sistema está desactivado, las tomas pueden fijarse y cambiarse rápidamente. Equipado con un manguito de giro libre para un giro más rápido de tornillos y tuercas.

Números de artículo

Artículo No. 81066.000.250
EAN 4013288121462
UBB 500511988981
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003643001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.