text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera de Wera 8794 SB SB- 125mm


8794 SB Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, corta, 3/8",, 3/8", x 125 mmAlargadera Zyklop de Wera con casquillo de giro rápido antideslizante para apretar y aflojar tornillos y pernos a la velocidad del rayo. Fabricado en cromo-vanadio cromado sin brillo.

Artículo No. 81046.000.125
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.5
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.5
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 122
Type Zyklop Extension Bar

Descripción

8794 SB Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, corta, 3/8",, 3/8", x 125 mmAlargadera Zyklop de Wera con casquillo de giro rápido antideslizante para apretar y aflojar tornillos y pernos a la velocidad del rayo. Fabricado en cromo-vanadio cromado sin brillo.

Números de artículo

Artículo No. 81046.000.125
EAN 4013288121271
UBB 500511984501
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003582001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.